Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schmucketikett Magic Weihnachtsemojis Folie 1 Blatt


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Schmucketikett Magic Weihnachtsemojis Folie 1 Blatt
Schmucketikett Magic Weihnachtsemojis Folie 1 Blatt
Schmucketikett Magic Weihnachtsemojis Folie 1 Blatt
Artikel-Nr.:
     467-HERM15234
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     15234
EAN/GTIN:
     4008705152341
Suchbegriffe:
Schmucketiketten
Sticker
Tattoo-Etiketten
Weihnachts-Etiketten
  • Selbstklebende Schmucketiketten aus speziellen Materialien bunt bedruckt mit Weihnachtsmotiven
  • Zum Dekorieren von Geschenken, Karten und Briefen
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.010 kg
Farbe:
mehrfarbig
Haftklebung:
permanent
Marke:
HERMA
Material:
Kunststoff
Motiv:
Weihnachtsemojis
Packungsinhalt:
1 Blatt
Weitere Suchbegriffe: Weihnachts-Sticker, Weihnachtsetiketten, Weihnachtssticker, schmucketiketten herma, schmucketiketten, Dekoretikett, Motivetikett, Poesieetikett, Schmucketikett
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
100
10
€ 5,87*
ab € 0,73*
€ 1,13*
1 Tag
60
10
€ 5,49*
ab € 0,80*
€ 1,24*
1
€ 4,75*
ab € 0,78*
€ 1,43*
1 Tag
60
10
€ 4,99*
ab € 1,07*
€ 1,61*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 1,13*
€ 1,34
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,01*
€ 1,20
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,97*
€ 1,15
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,94*
€ 1,12
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 0,93*
€ 1,11
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 0,73*
€ 0,87
pro Packung
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 11,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.