Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-HERM15547 Herst.-Nr.: 15547 EAN/GTIN: 4008705155472 |
| |
|
| | |
| - Schmucketikett Fensterbilder Sterne Silber
- Werkstoff: Folie
- Größe Trägerblatt (B x H): 210 x 297 mm
- Konturgestanzte Fensterbilder mit Wirkung nach innen und außen. Die Fensterbilder sind aus selbsthaftender Folie ohne Klebstoff
- rückstandsfrei ablösbar und wieder verwendbar.
- Farbe: bunt
- Anzahl der Blätter je Packung: 1 Blatt
- Anzahl der Etiketten je Packung: 15 Stück
- Inhalt: 3 Packungen
Weitere Informationen: | | Anwendung: | Dekorieren, Schenken, Gestalten | Anzahl Etiketten je Packung: | 15 | Blattformat: | 210x297mm | Bruttogewicht: | 0.0870 kg | Farbe: | silber | Farbname: | silber | Marke: | Herma | Material: | Folie | Motiv: | Sterne | Packungsinhalt: | 3 Packungen |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 3,70* | € 5,90* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 3,70* | € 5,96* | | | | | | 5 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 5,04* | € 13,89* | | | | | 5 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 11,19* | € 15,96* | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 5,89* | € 24,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|