Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inhaltsschild 2022 60x26mm VE=100 Stück blau


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Inhaltsschild 2022 60x26mm VE=100 Stück blau
Inhaltsschild 2022 60x26mm VE=100 Stück blau
Artikel-Nr.:
     467-HERM1682
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     1682
EAN/GTIN:
     4008705016827
Suchbegriffe:
Inhalts-Schilder
Inhaltsschild
Jahrgangs-Signale
Jahrgangssignale
  • Etiketten mit vordruckten Jahreszahlen, permanent haftend
  • Einfache und saubere Organisation und Kennzeichnung von Ordnern, Unterlagen und Ablagen
  • Unterschiedliche Farben sorgen für zusätzliche Orientierung
  • Für alle gängigen Ordner geeignet
  • Aus hochwertigem, blickdichten Spezialpapier, chlorfrei gebleicht, lösemittelfreier Haftkleber
  • Schwarze Jahreszahlen, Etikettenfarbe jährlich wechselnd
Weitere Informationen:
Anwendung:
Ordnerbeschriftung
Anzahl Etiketten je Blatt:
5
Anzahl Etiketten je Packung:
100
bedruckt:
ja
Etikettenbreite:
60 mm
Etikettenhöhe:
26 mm
Farbe:
blau
Haftklebung:
permanent
Marke:
HERMA
Material:
Papier
Packungsinhalt:
100 Etiketten
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 7,95*
ab € 0,83*
€ 1,57*
Lager 467
404
1
€ 5,87*
ab € 0,90*
€ 1,63*
5 Tage
96
10
€ 7,90*
ab € 1,62*
€ 3,26*
5 Tage
96
10
Frei Haus
ab € 1,70*
€ 4,29*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 1,63*
€ 1,94
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 1,37*
€ 1,63
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 1,35*
€ 1,61
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 1,22*
€ 1,45
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 1,18*
€ 1,40
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 1,14*
€ 1,36
pro Paket
ab 20000 Pakete
€ 0,90*
€ 1,07
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 0,09* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.