Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-HERM1860 Herst.-Nr.: 1860 EAN/GTIN: 4008705018609 |
| |
|
| | |
| - Vielzwecketiketten zum Markieren und Organisieren
- Selbstklebende Etiketten aus hochwertigem Schreibpapier
- Etiketten und Trägerpapier aus chlorfrei gebleichtem Zellstoff, Kleber lösemittelfrei
- Zum Beschriften mit allen Schreibgeräten und Schreibmaschinen
- stark haftend
- Etiketten/Blatt: 48
- Blatt/Packung: 5
- Etiketten/Packung: 240
Weitere Informationen: | | Anzahl Etiketten je Blatt: | 48 | Anzahl Etiketten je Packung: | 240 | Breite: | 90 mm | Bruttogewicht: | 0.01 kg | Etikettendurchmesser: | 13 mm | Farbe: | weiß | Farbname: | weiß | Gewicht: | 0.01 kg | Höhe: | 1 mm | konfliktmaterialfrei: | ja | Länge: | 163 mm | Marke: | HERMA | Material: | Papier | Packungsinhalt: | 240 Etiketten | Umweltzeichen: | PEFC | Zertifikat: | PEFC |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Haftetiketten, Etiketten Papier, Papieretiketten, Mehrzwecketikett, Multifunktionsetikett, Universaletikett, Vielzwecketikett, papieretiketten auf din a4 bogen, etiketten papier, haftetiketten herma, 19313492, Etiketten, Handbeschriftungsetiketten, Klebepunkt, Klebepunkte, Markierungspunkt, markierungspunkte, Vielzwecketiketten |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | 10 | | € 5,87* | ab € 0,68* | € 1,06* | | | | | | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 0,71* | € 1,23* | | | | | | | | 1 | | € 6,78* | ab € 0,72* | € 1,25* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,99* | ab € 0,75* | € 1,29* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,49* | ab € 0,75* | € 1,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 240 Etiketten (ab € 0,00284* pro Etikett) | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 10,60* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|