Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreibunterlage 55x35cm Hunde


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schreibunterlage 55x35cm Hunde
Schreibunterlage 55x35cm Hunde
Schreibunterlage 55x35cm Hunde
Schreibunterlage 55x35cm Hunde
Artikel-Nr.:
     467-HERM19378
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     19378
EAN/GTIN:
     4008705193788
Suchbegriffe:
Fussballschreibunterlage
Schreibtischauflage
Schreibtischunterlage
Schreibunterlage
  • Bunte Schreibunterlagen aus stabilem Karton, hochwertiger Farbdruck mit verschiedenen Tiermotiven
  • Vorder- und Rückseite vollflächig bedruckt
  • Besondere Haptik durch Softtouch-Folie, dadurch rutschfest
  • Ideal beidseitig verwendbar als Bastel-, Knet- oder Schreibtischunterlage
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
Besondere Haptik durch Softtouch-Folie, rutschfest
Breite:
550 mm
Farbe:
mehrfarbig
Farbname:
bunt
Höhe:
350 mm
Marke:
HERMA
Material:
Karton
mit Kalendarium:
nein
Motiv:
Hunde
Produktbreite:
35 cm
Produktlänge:
55 cm
recycelbar:
nein
Vollsichtplatte:
ja
Weitere Suchbegriffe: schreibtischunterlage pappe, schreibtischauflage, schreibtischunterlage herma, Kunststoffschreibunterlage, Motivschreibunterlage, Schreibtischmatte, Tischauflage
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
23
1
€ 5,49*
ab € 2,33*
€ 4,12*
1
€ 4,75*
ab € 2,73*
€ 4,71*
Lager 467
23
1
€ 5,87*
ab € 2,74*
€ 4,74*
1 Tag
23
1
€ 4,99*
ab € 2,78*
€ 4,74*
1
€ 5,50*
ab € 2,53*
€ 5,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,74*
€ 5,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.