Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-HERM19548 Herst.-Nr.: 19548 EAN/GTIN: 4008705195485 |
| |
|
| | |
| - durchsichtige, einfarbige Heftbox
- geeignet für DIN A4
- aus stabilem abwischbarem Polypropylen
- BxH: 26x35 cm
- flexible Tiefe: bis 7 cm
Weitere Informationen: | | Breite: | 260 mm | Bruttogewicht: | 0.162 kg | Farbe: | schwarz | Höhe: | 350 mm | Marke: | HERMA | Material: | PP (Polypropylen) | Tiefe: | 70 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gäste-Buch, Gästebuch, Heft-Box, Heftbox, Heftsammler, Heftschonbox, Heftschonmappe, Schulheftbox, Schulheftmappe, heftbox a4, besucherbuch, Hefterbox, Schulbox, Schulheftebox |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,75* | ab € 3,13* | € 5,40* | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,49* | ab € 3,16* | € 5,43* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 3,33* | € 5,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|