Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-HERM19551 Herst.-Nr.: 19551 EAN/GTIN: 4008705195515 |
| |
|
| | |
| - durchsichtige, einfarbige Heftbox
- geeignet für DIN A4
- aus stabilem abwischbarem Polypropylen
- Breite: 26 cm
- Höhe: 35 cm
- flexible Tiefe: bis 7 cm
Weitere Informationen: | | Bearbeitungsstatus: | Merkmale gefüllt | Breite: | 260 mm | Bruttogewicht: | 0.1620 kg | Farbe: | hellgrün | Füllhöhe: | 70 mm | für Format: | A4 | Höhe: | 350 mm | Importdatum: | 18.05.2022 | Marke: | HERMA | Material: | PP (Polypropylen) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,75* | ab € 3,11* | € 5,38* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,49* | ab € 3,15* | € 5,43* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 3,32* | € 5,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|