Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-HERM19676 Herst.-Nr.: 19676 EAN/GTIN: 4008705196765 |
| |
|
| | |
| - stabile, vollflächig bedruckte Schreibtischauflage aus beschichtetem Karton für das Kinderzimmer
- absolute Planlage und besonders angenehme Haptik dank Softtouch-Oberfläche
- abwaschbar
- beidseitig bedruckte Motiv Unterlage mit hochwertigem, mattem Farbdruck für den Schreibtisch
- ideal für Mädchen und Jungen, zur Einschulung, Schulstart oder als Mitbringsel zum Geburtstag
- Lieferumfang: 1 x HERMA Schreibtischauflage Afrika Tierte im großen 550 x 350 mm Format, bunt
Weitere Informationen: | | Besonderheiten: | Besondere Haptik durch Softtouch-Folie, rutschfest | Breite: | 550 mm | Bruttogewicht: | 0.3000 kg | Farbe: | bunt | Höhe: | 350 mm | Marke: | HERMA | Material: | Karton | mit Kalendarium: | nein | Motiv: | Afrika Tiere | Produktbreite: | 35 cm | Produktlänge: | 55 cm | recycelbar: | nein | Vollsichtplatte: | ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kunststoffschreibunterlage, Motivschreibunterlage, Schreibtischmatte, Tischauflage |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | 3 | | € 5,49* | ab € 2,30* | € 4,07* | | | | | | | | 1 | | € 4,75* | ab € 2,77* | € 4,76* | | | | | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 2,29* | € 4,80* | | | | Lager 467 | | | | 1 | | € 5,87* | ab € 2,91* | € 5,01* | | | | | | 6 Tage | | | 3 | | € 7,90* | ab € 3,90* | € 9,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|