Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-HERM19681 Herst.-Nr.: 19681 EAN/GTIN: 4008705196819 |
| |
|
| | |
| - stabile, vollflächig bedruckte Schreibtischauflage aus beschichtetem Karton für das Kinder- und Jugendzimmer
- absolute Planlage und besonders angenehme Haptik dank Softtouch-Oberfläche
- abwaschbar
- beidseitig bedruckte Motiv Unterlage mit hochwertigem, mattem Farbdruck für den Schreibtisch
- ideal für Mädchen und Jungen, zur Einschulung, Schulstart, Kindergarten oder als Mitbringsel zum Geburtstag
- Lieferumfang: 1 x HERMA Schreibunterlage Pferdewiese im großen 550 x 350 mm Format, bunt
Weitere Informationen: | | Bearbeitungsstatus: | Merkmale gefüllt | Besonderheiten: | Besondere Haptik durch Softtouch-Folie, rutschfest | Breite: | 550 mm | Bruttogewicht: | 0.300 kg | Farbe: | bunt | Höhe: | 350 mm | Importdatum: | 2022-02-18 00:00:00 | Marke: | HERMA | Material: | Karton | mit Kalendarium: | nein | Motiv: | Pferdewiese | Produktbreite: | 35 cm | Produktlänge: | 55 cm | recycelbar: | nein | Vollsichtplatte: | ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schreibtischzubehör, Schreibunterlagen |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | 3 | | € 5,49* | ab € 3,22* | € 4,84* | | | | Lager 467 | | | | 3 | | € 5,87* | ab € 3,37* | € 5,11* | | | | | | 6 Tage | | | 3 | | € 7,90* | ab € 3,90* | € 8,63* | | | | | 5 Tage | | | 3 | | Frei Haus | ab € 4,19* | € 12,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück | Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 15,33* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|