Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heftschoner PP A4 gedeckt rot VE=10 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Heftschoner PP A4 gedeckt rot VE=10 Stück
Heftschoner PP A4 gedeckt rot VE=10 Stück
Artikel-Nr.:
     467-HERM20237
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     20237
EAN/GTIN:
     4008705202374
Suchbegriffe:
Heft-Umschlag
Hefteinband
Hefthülle
Heftschoner
  • Heftschoner gedeckt aus Polypropylen-Folie
  • mit Strukturprägung
  • solide verarbeitet
  • mit Beschriftungsetikett
Weitere Informationen:
Breite:
427 mm
Bruttogewicht:
0.1300 kg
Farbe:
Stück
für Format:
A4
Höhe:
305 mm
Marke:
HERMA
Material:
PP (Polypropylen)
Weitere Suchbegriffe: Heftschutzeinband, Heftschutzhülle, Heftumschlag, hefteinband a4, hefteinband, heftschoner herma, Einband, Grundschule, hefthülle, heftschonerUmschlag, Heftschutz, Schutzumschlag
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,14*
  
Preis gilt ab 5.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,214* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,88*
€ 4,62
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,35*
€ 3,99
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,06*
€ 3,64
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,96*
€ 3,52
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 2,94*
€ 3,50
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,82*
€ 3,36
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 2,14*
€ 2,55
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.