Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-HERM2260 Herst.-Nr.: 2260 EAN/GTIN: 4008705022606 |
| |
|
| | |
| - Vielzwecketiketten zum Markieren und Organisieren
- Selbstklebende Etiketten aus hochwertigem Schreibpapier
- Etiketten und Trägerpapier aus chlorfrei gebleichtem Zellstoff, Kleber lösemittelfrei
- Zum Beschriften mit allenSchreibgeräten und Schreibmaschinen
- stark haftend
- Größe (Durchmesser): 25 mm
- Farbe: weiß
- Etiketten/Blatt: 24
- Blatt/Packung: 32
- Etiketten/Packung: 768
Weitere Informationen: | | Anzahl Etiketten je Blatt: | 24 | Anzahl Etiketten je Packung: | 768 | Breite: | 123 mm | Bruttogewicht: | 0.085 kg | Etikettendurchmesser: | 25 mm | Farbe: | weiß | Farbname: | weiß | Gewicht: | 0.087 kg | Höhe: | 7 mm | konfliktmaterialfrei: | ja | Länge: | 192 mm | Marke: | HERMA | Material: | Papier | Packungsinhalt: | 768 Etiketten | Umweltzeichen: | PEFC | Zertifikat: | PEFC |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Haftetiketten, Etiketten Papier, Papieretiketten, Etiketten rund, Runde Etiketten, Mehrzwecketikett, Multifunktionsetikett, Universaletikett, Vielzwecketikett, herma etiketten rund, etiketten rund, papieretiketten auf din a4 bogen, 19313296, Etiketten, Handbeschriftungsetiketten, Klebepunkt, Klebepunkte, Markierungspunkt, markierungspunkte, Vielzwecketiketten |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,75* | ab € 2,30* | € 3,68* | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,78* | ab € 2,31* | € 3,71* | | | | Lager 467 | | | | | | pro Stück | € 5,87* | ab € 2,29* | € 3,74* | | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 5,95* | ab € 2,69* | € 4,30* | | | | | | | | | | pro Stück | € 7,95* | ab € 2,73* | € 4,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 32 Blätter (ab € 0,07157* pro Blatt) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|