Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vielzweck-Etiketten 12x30mm blau VE=1120 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Vielzweck-Etiketten 12x30mm blau VE=1120 Stück
Vielzweck-Etiketten 12x30mm blau VE=1120 Stück
Artikel-Nr.:
     467-HERM2353
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     2353
EAN/GTIN:
     4008705023535
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Etiketten
Beschriftungsetiketten
Haft-Etiketten
Haftetiketten
  • Vielzwecketiketten zum Markieren, Adressieren oder Organisieren
  • Selbstklebende Etiketten aus hochwertigem Schreibpapier, Etiketten und Trägerpapier aus chlorfrei gebleichtem Zellstoff, Kleber lösemittelfrei
  • Zum Beschriften mit allen Schreibgeräten und Schreibmaschinen
Weitere Informationen:
Anzahl Etiketten je Blatt:
35
Anzahl Etiketten je Packung:
1120
Breite:
123 mm
Bruttogewicht:
0.09 kg
Etikettenbreite:
12 mm
Etikettenhöhe:
30 mm
Farbe:
blau
Farbname:
Herma
Gewicht:
0.09 kg
Höhe:
7 mm
konfliktmaterialfrei:
ja
Länge:
192 mm
Marke:
HERMA
Material:
Papier
Packungsinhalt:
1120 Etiketten
Umweltzeichen:
FSC
Zertifikat:
FSC
Angebote (9)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,75*
ab € 2,28*
€ 3,75*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 2,30*
€ 3,78*
Lager 467
100
pro Stück
€ 5,87*
ab € 2,30*
€ 3,82*
12 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,49*
ab € 2,45*
€ 4,00*
pro Stück
€ 6,95*
ab € 2,92*
€ 4,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
1 Stück enthält 1.120 Etiketten (ab € 0,00206* pro Etikett)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.