Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-HERM3130 Herst.-Nr.: 3130 EAN/GTIN: 4008705031301 |
| |
|
| | |
| - Selbstklebende Etiketten aus holzfreiem Schreibpapier (75 g/qm) zum Bedrucken mit Druckmaschinen
- Passergenau auf Blättern mit Greifer- und Anlagerand
- Jede Packung enthält 2 Blatt Zuschuss zum Einrichten
- Blattformat 168* x 120 mm (*die Länge der DP1-Blätter differiert je nach Etikettengröße
- Innerhalb einer Sorte jedoch sind Blattgrößen und Stand absolut identisch)
- matt
- stark haftend
- Größe (B x H oder Durchmesser): 39 x 50 mm
- Farbe: weiß
- Etiketten/Blatt: 8
- Blatt/Packung: 128
- Etiketten/Packung: 1000
Weitere Informationen: | | Anzahl Etiketten je Blatt: | 8 | Anzahl Etiketten je Packung: | 1000 | Breite: | 130 mm | Bruttogewicht: | 0.38 kg | Etikettenbreite: | 39 mm | Etikettenhöhe: | 50 mm | Farbe: | weiß | Farbname: | weiß | Gewicht: | 0.38 kg | Höhe: | 33 mm | konfliktmaterialfrei: | ja | Länge: | 180 mm | Marke: | HERMA | Material: | Papier | Packungsinhalt: | 1000 Etiketten | Umweltzeichen: | PEFC | GPSR: | HERMA GmbH, Filderstraße, 76-78, 70771, Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.herma.com, info@herma.com, +49 711 7702 0 | Zertifikat: | PEFC |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mehrzwecketikett, Multifunktionsetikett, Universaletikett, Vielzwecketikett, papieretiketten auf din a4 bogen, etiketten papier, haftetiketten herma, Beschriftungsstreifen, Farbstreifen, Haftetikett, Pickerl, Standardformat, Vielzweck |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,75* | ab € 14,14* | € 20,09* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 14,20* | € 20,11* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 14,18* | € 20,16* | | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,49* | ab € 14,72* | € 20,78* | | | | | 13 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 14,33* | € 21,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 128 Blätter (ab € 0,11079* pro Blatt) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|