Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-HERM3433 Herst.-Nr.: 3433 EAN/GTIN: 4008705034333 |
| |
|
| | |
| - Selbstklebende Schmucketiketten aus Papier
- Zum Sammeln oder zur Gestaltung und Verzierung von Geschenken, Briefen oder anderen beliebigen Gegenständen
- Katzenfotos, 75 x 100 mm
- Farbe: bunt
- Blatt/Packung: 3
- Etiketten/Packung: 20
Weitere Informationen: | | Anzahl Etiketten je Packung: | 20 | Bruttogewicht: | 0.006 kg | EAN Packung: | 4008705825351 | EAN Palette: | 4008705825368 | Farbname: | bunt | konfliktmaterialfrei: | ja | Marke: | HERMA | Material: | Papier | Motiv: | Katzenfotos | Packungsinhalt: | 3 Blatt |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | 10 | | € 5,87* | ab € 0,73* | € 1,14* | | | | | | 2 Tage | | | 10 | | € 5,49* | ab € 0,79* | € 1,22* | | | | | | | | 1 | | € 4,75* | ab € 0,78* | € 1,35* | | | | | 2 Tage | | | 10 | | € 4,99* | ab € 1,08* | € 1,61* | | | | | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 0,82* | € 2,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 11,40* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|