Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-HERM3610 Herst.-Nr.: 3610 EAN/GTIN: 4008705036108 |
| |
|
| | |
| - Vielzwecketiketten zum Markieren, Adressieren oder Organisieren
- Selbstklebende Etiketten aus hochwertigem Schreibpapier, Etiketten und Trägerpapier aus chlorfrei gebleichtem Zellstoff, Kleber lösemittelfrei
- Zum Beschriften mit allen Schreibgeräten und Schreibmaschinen
- Besonderheit: stark haftend
- Größe (B x H): 8 x 12 mm
- tiketten/Blatt: 66
- Blatt/Packung: 7
- Etiketten/Packung:
- 462 Farbe: weiß.
Weitere Informationen: | | Anzahl Etiketten je Blatt: | 66 | Anzahl Etiketten je Packung: | 462 | Breite: | 90 mm | Bruttogewicht: | 0.014 kg | Etikettenbreite: | 8 mm | Etikettenhöhe: | 12 mm | Farbe: | weiß | Farbname: | weiß | Gewicht: | 0.012 kg | Höhe: | 1 mm | konfliktmaterialfrei: | ja | Länge: | 163 mm | Marke: | HERMA | Material: | Papier | Packungsinhalt: | 462 Etiketten | Umweltzeichen: | PEFC | Zertifikat: | PEFC |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Etiketten Papier, Papieretiketten, Mehrzwecketikett, Multifunktionsetikett, Universaletikett, Vielzwecketikett, papieretiketten auf din a4 bogen, beschriftungs etiketten, haftetiketten herma, Etiketten, Handbeschriftungsetiketten, Vielzwecketiketten |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | 10 | | pro Stück | € 5,87* | ab € 0,72* | € 1,12* | | | | | | 2 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 5,49* | ab € 0,78* | € 1,20* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 6,78* | ab € 0,75* | € 1,29* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,75* | ab € 0,76* | € 1,31* | | | | | | | | 10 | | pro Stück | € 6,95* | ab € 0,878* | € 1,353* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 11,20* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|