Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-HERM4130 Herst.-Nr.: 4130 EAN/GTIN: 4008705041300 |
| |
|
| | |
| - Selbstklebende Buchstaben zum Kennzeichnen, Beschriften und Markieren
- Folie
- 84 x 120 mm
- Aufdruck: A-Z
- Schrifthöhe: 13x13 mm
- Schriftart: Druckschrift
- Farbe: gold
- Etiketten/Blatt: 48
- Blatt/Packung: 2
- Etiketten/Packung: 96
Weitere Informationen: | | Anzahl Etiketten je Blatt: | 48 | Anzahl Etiketten je Packung: | 96 | Breite: | 90 mm | Bruttogewicht: | 0.01 kg | Farbname: | gold | Gewicht: | 0.008 kg | Höhe: | 1 mm | konfliktmaterialfrei: | ja | Länge: | 163 mm | Marke: | HERMA | Material: | Folie | Packungsinhalt: | 2 Blatt |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Buchstaben-Etiketten, Buchstabenetikett, Selbstklebende Buchstaben, Schmucketiketten, Sticker, Tattoo-Etiketten, herma buchstabenetikett a-z, schmucketiketten herma, schmucketiketten, Buchstaben, Buchstaben-Pickerl, BuchstabenPickerl, Dia, Dia-Nummern, DiaNummern, Nummern, Pickerl, Zahlen, Zahlen-Pickerl, Zahlenetikett, ZahlenPickerl |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | 10 | | € 5,87* | ab € 0,74* | € 1,17* | | | | | | | | | 1 | | € 4,75* | ab € 0,88* | € 1,54* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,99* | ab € 0,91* | € 1,57* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,49* | ab € 0,95* | € 1,64* | | | | | 12 Tage | | | 10 | | € 4,95* | ab € 0,76* | € 1,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 2 Blätter (ab € 0,37* pro Blatt) | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 11,70* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|