Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchstaben 5mm A-Z selbstklebend wetterfest Folie schwarz VE=2 Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Buchstaben 5mm A-Z selbstklebend wetterfest Folie schwarz VE=2 Blatt
Buchstaben 5mm A-Z selbstklebend wetterfest Folie schwarz VE=2 Blatt
Artikel-Nr.:
     467-HERM4154
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     4154
EAN/GTIN:
     4008705041546
Suchbegriffe:
Fotoetikett
Hochglanzetikett
Haft-Etiketten
Haftetiketten
  • Selbstklebende Buchstaben zum Kennzeichnen, Beschriften und Markieren
  • Folie/ transparent
  • 84 x 120 mm
  • wetterfest
  • Aufdruck: A-Z
  • Schrifthöhe: 5 hoch mm
  • Schriftart: Druckschrift
  • Farbe: schwarz
  • Etiketten/Blatt: 120
  • Blatt/Packung: 2
  • Etiketten/Packung: 240
Weitere Informationen:
Anzahl Etiketten je Blatt:
120
Anzahl Etiketten je Packung:
240
Breite:
90 mm
Bruttogewicht:
0.008 kg
Farbname:
schwarz
Gewicht:
0.008 kg
Höhe:
1 mm
konfliktmaterialfrei:
ja
Länge:
163 mm
Marke:
HERMA
Material:
Folie
Packungsinhalt:
2 Blatt
Weitere Suchbegriffe: Buchstaben-Etiketten, Buchstabenetikett, Selbstklebende Buchstaben, Schmucketiketten, Sticker, Tattoo-Etiketten, herma buchstabenetikett a-z, schmucketiketten herma, schmucketiketten, Buchstaben, Buchstaben-Pickerl, BuchstabenPickerl, Dia, Dia-Nummern, DiaNummern, Nummern, Pickerl, Zahlen, Zahlen-Pickerl, Zahlenetikett, ZahlenPickerl
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
100
10
€ 5,87*
ab € 0,73*
€ 1,13*
1
€ 4,75*
ab € 0,78*
€ 1,33*
1 Tag
93
1
€ 5,49*
ab € 0,78*
€ 1,34*
1 Tag
93
1
€ 4,99*
ab € 0,90*
€ 1,55*
7 Tage
47
1
€ 5,99*
ab € 0,99*
€ 1,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
1 Stück enthält 2 Blätter (ab € 0,365* pro Blatt)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 11,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.