Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-HERM4188 Herst.-Nr.: 4188 EAN/GTIN: 4008705041881 |
| |
|
| | |
| - Selbstklebende Buchstaben zum Kennzeichnen, Beschriften und Markieren
- Folie
- 84 x 120 mm
- wetterfest
- Aufdruck: O-Z
- Schrifthöhe: 33 hoch mm
- Schriftart: Druckschrift
- Farbe: schwarz
- Etiketten/Blatt: 13
- Blatt/Packung: 2
- Etiketten/Packung: 26
Weitere Informationen: | | Anzahl Etiketten je Blatt: | 13 | Anzahl Etiketten je Packung: | 26 | Breite: | 90 mm | Bruttogewicht: | 0.008 kg | Farbname: | schwarz | Höhe: | 1 mm | konfliktmaterialfrei: | ja | Länge: | 163 mm | Marke: | HERMA | Material: | Folie | Packungsinhalt: | 2 Blatt |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Selbstklebende Buchstaben, Schmucketiketten, Sticker, Tattoo-Etiketten, schmucketiketten herma, schmucketiketten, sticker buchstaben, Buchstaben, Buchstaben-Pickerl, BuchstabenPickerl, Dia, Dia-Nummern, DiaNummern, Nummern, Pickerl, Zahlen, Zahlen-Pickerl, Zahlenetikett, ZahlenPickerl |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | 10 | | € 5,87* | ab € 0,72* | € 1,12* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,49* | ab € 0,75* | € 1,30* | | | | | | | | 1 | | € 4,75* | ab € 0,78* | € 1,34* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,99* | ab € 0,91* | € 1,56* | | | | | 12 Tage | | | 10 | | € 4,95* | ab € 0,72* | € 1,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 2 Blätter (ab € 0,36* pro Blatt) | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 11,20* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|