Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-HERM4270 Herst.-Nr.: 4270 EAN/GTIN: 4008705042703 |
| |
|
| | |
| - Selbstklebende Etiketten auf A4-Blättern permanent haftend
- Perfekt für alle Laser- und Inkjetdrucker Kopierer Farblaserdrucker und Farbkopierer
- Hoher Weißgrad und gleichmäßige Oberfläche für beste Druckergebnisse in Schwarz und Farbe
- Spürbar dicker: extra starke Etiketten einfaches Aufkleben
- Besonders schnell und sicher haftend auch auf kühlen und feuchten Oberflächen
- Garantiert staufrei und high-speed-fähig durch extra starken Spezialverbund Top-Planlage und Rundum-Sicherheitskante
- Umweltschonend und nachhaltig: chlorfrei gebleicht FSC-zertifiziert, lösemittelfreier Haftkleber
- Etiketten sind 100 % recyclingfähig mit dem Altpapier Verpackung aus Recyclingkarton
Weitere Informationen: | | Anwendung: | Universal | Anzahl Etiketten je Blatt: | 65 | Anzahl Etiketten je Packung: | 6500 | Blattformat: | A4 | Breite: | 215 mm | Bruttogewicht: | 1 kg | Etikettenbreite: | 38.1 mm | Etikettenhöhe: | 21.2 mm | Farbe: | weiß | Farbname: | weiß | Haftklebung: | permanent | Höhe: | 18 mm | InkJet geeignet: | ja | konfliktmaterialfrei: | ja | Kopierer geeignet: | ja | Länge: | 302 mm | Laser geeignet: | ja | Marke: | HERMA | Material: | Papier | Packungsinhalt: | 6500 Etiketten | Umweltzeichen: | TÜV-Prüfzeichen | Zertifikate und Zulassungen: | TÜV-Prüfzeichen | Zertifikat: | TÜV-Prüfzeichen |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Beschriftungs-Etiketten, Beschriftungsetiketten, Haft-Etiketten, Haftetiketten, Inkjet-Etiketten, Inkjetetiketten, Kopier-Etiketten, Kopieretiketten, Laser-Etiketten, Laseretiketten, Farblaser-Papier, Farblaserpapier, Laser-Papier, Laserdruckerpapier, Laserdruckpapier, Laserpapier, Etiketten Papier, Papieretiketten, Mehrzwecketikett, Multifunktionsetikett, Universaletikett, Vielzwecketikett, wiederablösbare Etiketten, herma adressetiketten weiß, adress-etiketten herma, adress etiketten, Copy, Copy-Print, CopyPrint, Drucker, Drucker-Etiketten, Druckeretiketten, Etiketten, Farbkopiereretiketten, Farbkopieretiketten, Farblaser, Farblaser-Etiketten, Farblaseretiketten, Inkjet, Kopier, Label, Print |
| | |
| | | Angebote (24) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | pro Paket | € 4,75* | ab € 15,77* | € 21,30* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Paket | € 5,49* | ab € 15,68* | € 21,33* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Paket | € 4,90* | ab € 16,02* | € 21,74* | | | | | | | | 1 | | pro Paket | € 6,78* | ab € 16,12* | € 22,52* | | | | Lager 467 | | | | 1 | | pro Paket | € 5,87* | ab € 17,06* | € 23,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 100 Blätter (ab € 0,1706* pro Blatt) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|