Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etiketten weiß Movables/ablösbar 96x63,5mm Special A4 VE=200 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Etiketten weiß Movables/ablösbar 96x63,5mm Special A4 VE=200 Stück
Etiketten weiß Movables/ablösbar 96x63,5mm Special A4 VE=200 Stück
Etiketten weiß Movables/ablösbar 96x63,5mm Special A4 VE=200 Stück
Artikel-Nr.:
     467-HERM4350
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     4350
EAN/GTIN:
     4008705043502
Suchbegriffe:
Adress-Etiketten
Adressaufkleber
Adressenaufkleber
Adressetiketten
  • Selbstklebende Etiketten auf A4-Blättern
  • Mit Movables-Technology: sicher haftend auf allen glatten, trockenen, unbeschädigten und staubfreien Flächen, rückstandsfrei wieder abziehbar ohne den Untergrund zu beschädigen, problemlos repositionierbar und mehrfach wieder haftend
  • Ideal für zeitlich befristete oder wechselnde Kennzeichnungen und Oberflächen, die nicht beschädigt werden sollen
  • Sehr gute Druckergebnisse auf allen Laser- und Inkjetdruckern, Kopierern, Farblaserdruckern und Farbkopierern
  • Störungsfreie Verarbeitung durch Rundum-Sicherheitskante und optimale Planlage
  • Hochwertigesmm SPezialpapier, chlorfrei gebleicht, lösemittelfreier Haftkleber
  • Etiketten sind 100 % recyclingfähig mit dem Altpapier, Verpackung aus Recyclingkarton
Weitere Informationen:
Anwendung:
Kennzeichnung
Anzahl Etiketten je Blatt:
8
Anzahl Etiketten je Packung:
200
Blattformat:
A4
Breite:
215 mm
Bruttogewicht:
0.321 kg
Etikettenbreite:
96 mm
Etikettenhöhe:
63.5 mm
Farbe:
weiß
Farbname:
weiß
Haftklebung:
movable
Höhe:
7 mm
InkJet geeignet:
ja
konfliktmaterialfrei:
ja
Kopierer geeignet:
ja
Länge:
320 mm
Laser geeignet:
ja
Marke:
HERMA
Material:
Papier
Packungsinhalt:
200 Etiketten
Umweltzeichen:
FSC Mix
GPSR:
HERMA GmbH, Filderstraße, 76-78, 70771, Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.herma.com, info@herma.com, +49 711 7702 0
Zertifikat:
FSC Mix
Weitere Suchbegriffe: Beschriftungs-Etiketten, Beschriftungsetiketten, Haft-Etiketten, Haftetiketten, Inkjet-Etiketten, Inkjetetiketten, Kopier-Etiketten, Kopieretiketten, Laser-Etiketten, Laseretiketten, Etiketten Papier, Papieretiketten, Mehrzwecketikett, Multifunktionsetikett, Universaletikett, Vielzwecketikett, wiederablösbare Etiketten, adress-etiketten herma, adressaufkleber, wiederablösbare etiketten weiss, Copy, Copy-Print, CopyPrint, Drucker, Drucker-Etiketten, Druckeretiketten, Etiketten, Farbkopiereretiketten, Farbkopieretiketten, Farblaser, Farblaser-Etiketten, Farblaseretiketten, Inkjet, Kopier, Laser, Laser-Print, LaserPrint, PC, PC-Etiketten, PCEtiketten, Print, Super, Super-Print, SuperPrint
Angebote (16)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
pro Paket
€ 5,49*
ab € 6,12*
€ 9,12*
pro Paket
€ 6,78*
ab € 6,15*
€ 9,14*
Lager 467
nicht lagernd
pro Paket
€ 5,87*
ab € 6,36*
€ 9,38*
1 Tag
21
pro Paket
€ 5,95*
ab € 6,98*
€ 10,14*
pro Paket
€ 7,95*
ab € 7,14*
€ 10,82*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 9,38*
€ 11,16
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 9,21*
€ 10,96
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 8,57*
€ 10,20
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 8,24*
€ 9,81
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 7,97*
€ 9,48
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 7,96*
€ 9,47
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 6,36*
€ 7,57
pro Paket
1 Paket enthält 25 Blätter (ab € 0,2544* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.