Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-HERM4407 Herst.-Nr.: 4407 EAN/GTIN: 4008705044073 |
| |
|
| | |
| - Farbige Etiketten auf A4-Blättern selbstklebend
- Ideal für Kennzeichnungen mit Signalcharakter z.B. Warnhinweise Eilvermerke Adressänderungen Farbcodierung Aktionen?
- Umweltfreundlich: hochwertiges chlorfrei gebleichtes Spezialpapier lösemittelfreier Haftkleber
- Etiketten sind 100 % recyclingfähig mit dem Altpapier Verpackung aus Recyclingkarton
- Sehr gute Druckergebnisse auf allen Laser- und Inkjetdruckern Kopierern Farblaserdruckern und Farbkopierern
- Störungsfreie Verarbeitung durch Rundum-Sicherheitskante und optimale Planlage
Weitere Informationen: | | Anwendung: | Universal | Anzahl Etiketten je Blatt: | 24 | Anzahl Etiketten je Packung: | 2400 | Blattformat: | A4 | Breite: | 215 mm | Bruttogewicht: | 1.035 kg | Etikettenbreite: | 70 mm | Etikettenhöhe: | 37 mm | Farbe: | rot | Farbname: | rot | Gewicht: | 1.04 kg | Haftklebung: | permanent | Höhe: | 18 mm | InkJet geeignet: | ja | konfliktmaterialfrei: | ja | Kopierer geeignet: | ja | Länge: | 302 mm | Laser geeignet: | ja | Marke: | HERMA | Material: | Papier | Packungsinhalt: | 2400 Etiketten | Umweltzeichen: | FSC Mix | Zertifikat: | FSC Mix |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Inkjet-Etiketten, Inkjetetiketten, Kopier-Etiketten, Kopieretiketten, Laser-Etiketten, Laseretiketten, Etiketten Papier, Papieretiketten, Mehrzwecketikett, Multifunktionsetikett, Universaletikett, Vielzwecketikett, wiederablösbare Etiketten, kopieretiketten herma, beschriftungs etiketten, wiederablösbare etiketten rot, Copy, Copy-Print, CopyPrint, Drucker, Drucker-Etiketten, Druckeretiketten, Etiketten, Farbkopiereretiketten, Farbkopieretiketten, Farblaser, Farblaser-Etiketten, Farblaseretiketten, Inkjet, Kopier, Label, Print |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | pro Packung | € 5,49* | ab € 22,16* | € 29,88* | | | | | | | | | | pro Packung | € 6,78* | ab € 22,26* | € 29,91* | | | | | | | | | | pro Packung | € 4,75* | ab € 22,74* | € 30,52* | | | | | | | | | | pro Packung | € 5,50* | ab € 22,22* | € 30,52* | | | | Lager 467 | | | | | | pro Packung | € 5,87* | ab € 22,88* | € 30,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Blätter (ab € 0,2288* pro Blatt) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|