Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etiketten grün 70x37mm Special A4 VE=480 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Etiketten grün 70x37mm Special A4 VE=480 Stück
Etiketten grün 70x37mm Special A4 VE=480 Stück
Artikel-Nr.:
     467-HERM4469
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     4469
EAN/GTIN:
     4008705044691
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Etiketten
Beschriftungsetiketten
Haft-Etiketten
Haftetiketten
  • Farbige Etiketten auf A4-Blättern, selbstklebend
  • Ideal für Kennzeichnungen mit Signalcharakter, z. B. Warnhinweise, Eilvermerke, Adressänderungen, Farbcodierung, Aktionen
  • Umweltfreundlich: hochwertiges, chlorfrei gebleichtes Spezialpapier, lösemittelfreier Haftkleber
  • Etiketten sind 100 % recyclingfähig mit dem Altpapier, Verpackung aus Recyclingkarton
  • Sehr gute Druckergebnisse auf allen Laser- und Inkjetdruckern, Kopierern, Farblaserdruckern und Farbkopierern
  • Störungsfreie Verarbeitung durch Rundum-Sicherheitskante und optimale Planlage
Weitere Informationen:
Anwendung:
Universal
Anzahl Etiketten je Blatt:
24
Anzahl Etiketten je Packung:
480
Blattformat:
A4
Breite:
215 mm
Bruttogewicht:
0.27 kg
Etikettenbreite:
70 mm
Etikettenhöhe:
37 mm
Farbe:
grün
Farbname:
grün
Gewicht:
0.25 kg
Haftklebung:
ablösbar
Höhe:
7 mm
InkJet geeignet:
ja
konfliktmaterialfrei:
ja
Kopierer geeignet:
ja
Länge:
320 mm
Laser geeignet:
ja
Marke:
HERMA
Material:
Papier
Packungsinhalt:
480 Etiketten
Umweltzeichen:
FSC Mix
Zertifikat:
FSC Mix
Weitere Suchbegriffe: Inkjet-Etiketten, Inkjetetiketten, Kopier-Etiketten, Kopieretiketten, Laser-Etiketten, Laseretiketten, Etiketten Papier, Papieretiketten, Mehrzwecketikett, Multifunktionsetikett, Universaletikett, Vielzwecketikett, wiederablösbare Etiketten, herma universaletiketten grün, beschriftungs etiketten, beschriftungsetiketten grün, Copy, Copy-Print, CopyPrint, Drucker, Drucker-Etiketten, Druckeretiketten, Etiketten, Farbkopiereretiketten, Farbkopieretiketten, Farblaser, Farblaser-Etiketten, Farblaseretiketten, Inkjet, Kopier, Label, Print
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
nicht lagernd
20
pro Packung
€ 5,99*
ab € 6,87*
€ 8,81*
1
pro Packung
€ 6,78*
ab € 6,18*
€ 9,18*
2 Tage
8
1
pro Packung
€ 5,49*
ab € 6,21*
€ 9,19*
1
pro Packung
€ 4,75*
ab € 6,20*
€ 9,22*
Lager 467
100
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 6,23*
€ 9,27*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,27*
€ 11,03
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 9,05*
€ 10,77
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,36*
€ 9,95
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,13*
€ 9,67
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,86*
€ 9,35
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 7,85*
€ 9,34
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,23*
€ 7,41
pro Packung
1 Packung enthält 480 Etiketten (ab € 0,01298* pro Etikett)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.