Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etiketten gelb 199,6x143,5mm Special A4 VE=40 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Etiketten gelb 199,6x143,5mm Special A4 VE=40 Stück
Etiketten gelb 199,6x143,5mm Special A4 VE=40 Stück
Artikel-Nr.:
     467-HERM4496
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     4496
EAN/GTIN:
     4008705044967
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Etiketten
Beschriftungsetiketten
Haft-Etiketten
Haftetiketten
  • Farbige Etiketten auf A4-Blättern, selbstklebend
  • Ideal für Kennzeichnungen mit Signalcharakter, z. B. Warnhinweise, Eilvermerke, Adressänderungen, Farbcodierung, Aktionen
  • Umweltfreundlich: hochwertiges, chlorfrei gebleichtes Spezialpapier, lösemittelfreier Haftkleber
  • Etiketten sind 100 % recyclingfähig mit dem Altpapier, Verpackung aus Recyclingkarton
  • Sehr gute Druckergebnisse auf allen Laser- und Inkjetdruckern, Kopierern, Farblaserdruckern und Farbkopierern
  • Störungsfreie Verarbeitung durch Rundum-Sicherheitskante und optimale Planlage
Weitere Informationen:
Anwendung:
Universal
Anzahl Etiketten je Blatt:
2
Anzahl Etiketten je Packung:
40
Blattformat:
A4
Breite:
199.6 mm
Bruttogewicht:
0.271 kg
Etikettenbreite:
199.6 mm
Etikettenhöhe:
143.5 mm
Farbe:
gelb
Farbname:
gelb
Haftklebung:
ablösbar
InkJet geeignet:
ja
Klebung:
permanent
konfliktmaterialfrei:
ja
Kopierer geeignet:
ja
Laser geeignet:
ja
Marke:
HERMA
Material:
Papier
Packungsinhalt:
40 Etiketten
Umweltzeichen:
FSC Mix
Zertifikat:
FSC Mix
Weitere Suchbegriffe: Inkjet-Etiketten, Inkjetetiketten, Kopier-Etiketten, Kopieretiketten, Laser-Etiketten, Laseretiketten, Leuchtetiketten, Leuchtfarbenetiketten, Neon-Etiketten, Neonetiketten, Signaletiketten, Etiketten Papier, Papieretiketten, Mehrzwecketikett, Multifunktionsetikett, Universaletikett, Vielzwecketikett, wiederablösbare Etiketten, herma universaletiketten gelb, beschriftungs etiketten, beschriftungs-etiketten gelb, Copy, Copy-Print, CopyPrint, Drucker, Drucker-Etiketten, Druckeretiketten, Etiketten, Farbkopiereretiketten, Farbkopieretiketten, Farblaser, Farblaser-Etiketten, Farblaseretiketten, Inkjet, Kopier, Labels, Laser, Laser-Print, LaserPrint, PC, PC-Etiketten, PCEtiketten, Print, Recycling, Recycling-Etiketten, Recyclingetiketten, Super, Super-Print, SuperPrint
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 6,10*
€ 9,17*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,49*
ab € 6,16*
€ 9,22*
€ 4,75*
ab € 6,25*
€ 9,32*
Lager 467
100
€ 5,87*
ab € 6,25*
€ 9,38*
9 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 6,95*
€ 10,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,38*
€ 11,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,22*
€ 10,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,58*
€ 10,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,18*
€ 9,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,01*
€ 9,53
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,00*
€ 9,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,25*
€ 7,44
pro Stück
1 Stück enthält 20 Blätter (ab € 0,3125* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.