Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T-Shirt Folie für dunkle Textilien A4 bedruckbar VE=10 Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
T-Shirt Folie für dunkle Textilien A4 bedruckbar VE=10 Blatt
T-Shirt Folie für dunkle Textilien A4 bedruckbar VE=10 Blatt
T-Shirt Folie für dunkle Textilien A4 bedruckbar VE=10 Blatt
T-Shirt Folie für dunkle Textilien A4 bedruckbar VE=10 Blatt
T-Shirt Folie für dunkle Textilien A4 bedruckbar VE=10 Blatt
Artikel-Nr.:
     467-HERM4527
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     4527
EAN/GTIN:
     4008705045278
Suchbegriffe:
Alu-Bastelfolie
Aluminium-Bastelfolie
Bastelfolie
Herren-Shirt
  • Aus hochwertigem Transferpapier für konturenscharfe und farbbrillante Ausdrucke in Top-Qualität
  • Individuelle Gestaltung von T-Shirts, Sweatshirts, Hoodies, Kissenbezüge, Tragetaschen, uvm.
  • Ideal als DIY Geschenk für Geburtstag, Weihnachten, Hochzeitstag, Valentinstag, Halloween, Ostern, Muttertag, Vatertag, Abschluss und Junggesellenabend
  • Perfekt für alle Inkjet- / Tintenstrahldrucker - NICHT für Laserdrucker und Kopierer
  • Lieferumfang: 10 x HERMA T-Shirt Folie, DIN A4 Format, 21 x 29,7 cm, rechteckig, weiss
Weitere Informationen:
Bearbeitungsstatus:
Merkmale gefüllt
Besonderheiten:
für dunkle Textilien
Blattformat:
A4
Breite:
210 mm
Bruttogewicht:
0.1500 kg
Druckertyp:
Inkjet
für dunkle Textilien geeignet:
ja
für helle Textilien geeignet:
nein
Höhe:
297 mm
Importdatum:
14.03.2023
Marke:
HERMA
Packungsinhalt:
10 Blatt
Weitere Suchbegriffe: Herren-T-Shirts, Herrenshirt, Bügelfolie für Textilien, Shirtfolie, T-Shirt Folie, Textilfolie, Transferfolie, Transferklebefolie, Übertragungsfolie, alu bastelfolie, Bügelfolie, Shirt-Folie, T-Shirt-Folie, T-Shirtfolie, Transfer, TShirtFolie
Angebote (10)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 6,78*
ab € 8,24*
€ 11,98*
2 Tage
40
pro Stück
€ 4,90*
ab € 8,29*
€ 12,03*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 8,08*
€ 12,31*
Lager 467
17
pro Stück
€ 5,87*
ab € 8,48*
€ 12,31*
2 Tage
22
pro Packung
€ 4,99*
ab € 9,22*
€ 13,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,31*
€ 14,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,95*
€ 14,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,37*
€ 13,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,97*
€ 13,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,44*
€ 12,42
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,43*
€ 12,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,48*
€ 10,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.