Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-HERM4559 Herst.-Nr.: 4559 EAN/GTIN: 4008705045599 |
| |
|
| | |
| - Farbige Etiketten auf A4-Blättern, selbstklebend
- Ideal für Kennzeichnungen mit Signalcharakter, z. B. Warnhinweise, Eilvermerke, Adressänderungen, Farbcodierung, Aktionen, usw.
- Umweltfreundlich: FSC Mix Credit-zertifiziertes Etikettenpapier, chlorfrei gebleicht, lösemittelfreier Haftkleber
- Etiketten sind 100 % recyclingfähig mit dem Altpapier, Verpackung aus Recyclingkarton
- Sehr gute Druckergebnisse auf allen Laser- und Inkjetdruckern, Kopierern, Farblaserdruckern und Farbkopierern
- Störungsfreie Verarbeitung durch Rundum-Sicherheitskante und optimale Planlage
Weitere Informationen: | | Anwendung: | Universal | Anzahl Etiketten je Blatt: | 14 | Anzahl Etiketten je Packung: | 1400 | Blattanzahl: | 100 Blatt | Blattformat: | A4 | Breite: | 105 mm | Bruttogewicht: | 0.97 kg | Etikettenhöhe: | 42.3 mm | Farbe: | grün | Farblaser geeignet: | ja | Farbname: | grün | Haftklebung: | permanent | InkJet geeignet: | ja | Kopierer geeignet: | ja | Laser geeignet: | ja | Marke: | Herma | Material: | Papier | Packungsinhalt: | 1400 Etiketten | runde Ecken: | nein | Umweltzeichen: | FSC Mix | Zertifikat: | FSC Mix |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Beschriftungs-Etiketten, Beschriftungsetiketten, Haft-Etiketten, Haftetiketten, Inkjet-Etiketten, Inkjetetiketten, Kopier-Etiketten, Kopieretiketten, Laser-Etiketten, Laseretiketten, Etiketten Papier, Papieretiketten, Mehrzwecketikett, Multifunktionsetikett, Universaletikett, Vielzwecketikett, wiederablösbare Etiketten, herma universaletiketten grün, adress-etiketten herma, adress etiketten, Copy, Copy-Print, CopyPrint, Drucker, Drucker-Etiketten, Druckeretiketten, Etiketten, Farbkopiereretiketten, Farbkopieretiketten, Farblaser, Farblaser-Etiketten, Farblaseretiketten, Inkjet, Kennzeichnungsetiketten, Kopier, Label, markierungsetiketten, Print, Signaletiketten |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | 100 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 25,21* | € 29,22* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 5,50* | ab € 22,14* | € 30,26* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 6,78* | ab € 22,52* | € 30,27* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 4,75* | ab € 22,77* | € 30,36* | | | | Lager 467 | | | | 1 | | pro Packung | € 5,87* | ab € 22,92* | € 30,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1.400 Etiketten (ab € 0,01638* pro Etikett) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|