Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-HERM4834 Herst.-Nr.: 4834 EAN/GTIN: 4008705048347 |
| |
|
| | |
| - Selbstklebende Anlagenummern aus weißem Schreibpapier
- Zwei Etiketten 15 x 22 mm nebeneinander, mit farbigem Aufdruck ïAnlageï und zwei identischen Nummern in Schwarz
- Fortlaufend nummeriert von 0-999
- 1000 Doppelnummernim Kartonspender
- Aufdruckfarbe: grün
- Größe (B x H): 15 x 22 mm
Weitere Informationen: | | Anzahl Etiketten je Packung: | 1000 | Breite: | 86 mm | Bruttogewicht: | 0.135232 kg | Farbe: | weiß | Farbname: | weiß | Gewicht: | 0.122 kg | Höhe: | 40 mm | konfliktmaterialfrei: | ja | Länge: | 86 mm | Marke: | HERMA | Material: | Papier | Packungsinhalt: | 2000 Stück |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Packung | € 6,78* | ab € 9,81* | € 14,10* | | | | | 10 Tage | | | | | pro Packung | € 5,49* | ab € 9,88* | € 14,15* | | | | | | | | | | pro Packung | € 4,75* | ab € 10,21* | € 14,58* | | | | Lager 467 | | | | | | pro Packung | € 5,87* | ab € 10,20* | € 14,69* | | | | | | | | | | | pro Packung | € 5,50* | ab € 10,74* | € 16,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 2.000 Stück (ab € 0,0051* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|