Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etiketten neon-grün 99,1x67,7mm Special A4 LaserCopy 160 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Etiketten neon-grün 99,1x67,7mm Special A4 LaserCopy 160 Stück
Etiketten neon-grün 99,1x67,7mm Special A4 LaserCopy 160 Stück
Artikel-Nr.:
     467-HERM5147
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     5147
EAN/GTIN:
     4008705051477
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Etiketten
Beschriftungsetiketten
Haft-Etiketten
Haftetiketten
  • Etiketten in Neonfarben für Informationen mit Signalwirkung auf A4-Blättern selbstklebend
  • Auffallend und informativ: ideal für Kennzeichnungen mit Signalcharakter z.B. Warnhinweise Eilvermerke Aktionen Farbcodierungen?In 4 signalstarken Neonfarben
  • Für Laserdrucker und Kopierer
  • Nicht für Inkjetdrucker Farblaserdrucker und Farbkopierer geeignet
  • Störungsfreie Verarbeitung durch Rundum-Sicherheitskante und optimale Planlage
Weitere Informationen:
Anwendung:
Universal
Anzahl Etiketten je Blatt:
8
Anzahl Etiketten je Packung:
160
Blattformat:
A4
Breite:
215 mm
Bruttogewicht:
0.248 kg
Etikettenbreite:
99.1 mm
Etikettenhöhe:
67.7 mm
Farbe:
neongrün
Farbname:
neon grün
Gewicht:
0.288 kg
Haftklebung:
permanent
Höhe:
7 mm
konfliktmaterialfrei:
ja
Kopierer geeignet:
ja
Länge:
320 mm
Laser geeignet:
ja
Marke:
HERMA
Material:
Papier
Packungsinhalt:
160 Etiketten
Umweltzeichen:
FSC Mix
Zertifikat:
FSC Mix
Weitere Suchbegriffe: Inkjet-Etiketten, Inkjetetiketten, Kopier-Etiketten, Kopieretiketten, Laser-Etiketten, Laseretiketten, Leuchtetiketten, Leuchtfarbenetiketten, Neon-Etiketten, Neonetiketten, Signaletiketten, Etiketten Papier, Papieretiketten, Mehrzwecketikett, Multifunktionsetikett, Universaletikett, Vielzwecketikett, herma universaletiketten grün, beschriftungs etiketten, beschriftungsetiketten grün, Copy, Copy-Print, CopyPrint, Drucker, Drucker-Etiketten, Druckeretiketten, Etiketten, Kopier, Labels, Laser, LaserEtiketten, Leuchtfarben, Leuchtfarben-Etiketten, Neon, NeonEtiketten, Print
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
20
pro Packung
€ 5,99*
ab € 6,87*
€ 8,93*
1
pro Packung
€ 4,75*
ab € 6,26*
€ 9,41*
1
pro Packung
€ 6,78*
ab € 6,25*
€ 9,43*
Lager 467
100
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 6,30*
€ 9,46*
12 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,49*
ab € 6,57*
€ 9,82*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,46*
€ 11,26
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 9,35*
€ 11,13
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,70*
€ 10,35
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,32*
€ 9,90
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,03*
€ 9,56
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 8,02*
€ 9,54
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,30*
€ 7,50
pro Packung
1 Packung enthält 160 Etiketten (ab € 0,03938* pro Etikett)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.