Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etiketten neon-rot Durchmesser 60mm Special A4 LaserCopy 240 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Etiketten neon-rot Durchmesser 60mm Special A4 LaserCopy 240 Stück
Etiketten neon-rot Durchmesser 60mm Special A4 LaserCopy 240 Stück
Artikel-Nr.:
     467-HERM5156
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     5156
EAN/GTIN:
     4008705051569
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Etiketten
Beschriftungsetiketten
Haft-Etiketten
Haftetiketten
  • Etiketten in Neonfarben für Informationen mit Signalwirkung auf A4-Blättern selbstklebend
  • Auffallend und informativ: ideal für Kennzeichnungen mit Signalcharakter z.B. Warnhinweise Eilvermerke Aktionen Farbcodierungen?In 4 signalstarken Neonfarben
  • Für Laserdrucker und Kopierer
  • Nicht für Inkjetdrucker Farblaserdrucker und Farbkopierer geeignet
  • Störungsfreie Verarbeitung durch Rundum-Sicherheitskante und optimale Planlage
Weitere Informationen:
Anwendung:
Universal
Anzahl Etiketten je Blatt:
12
Anzahl Etiketten je Packung:
240
Blattformat:
A4
Bruttogewicht:
0.265 kg
EAN Palette:
4008705818407
Etikettendurchmesser:
60 mm
Farbe:
neonrot
Farbname:
neonrot
Haftklebung:
permanent
konfliktmaterialfrei:
ja
Kopierer geeignet:
ja
Laser geeignet:
ja
Marke:
HERMA
Material:
Papier
Packungsinhalt:
240 Etiketten
Umweltzeichen:
FSC Mix
Zertifikat:
FSC Mix
Weitere Suchbegriffe: Inkjet-Etiketten, Inkjetetiketten, Kopier-Etiketten, Kopieretiketten, Laser-Etiketten, Laseretiketten, Leuchtetiketten, Leuchtfarbenetiketten, Neon-Etiketten, Neonetiketten, Signaletiketten, Etiketten Papier, Papieretiketten, Etiketten rund, Runde Etiketten, Mehrzwecketikett, Multifunktionsetikett, Universaletikett, Vielzwecketikett, vielzwecketiketten rot herma, beschriftungs etiketten, beschriftungsetikett herma, Copy, Copy-Print, CopyPrint, Drucker, Drucker-Etiketten, Druckeretiketten, Etiketten, Kopier, Labels, Laser, LaserEtiketten, Leuchtfarben, Leuchtfarben-Etiketten, Neon, NeonEtiketten, Print
Angebote (13)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,75*
ab € 6,24*
€ 9,35*
pro Packung
€ 6,78*
ab € 6,25*
€ 9,38*
Lager 467
100
pro Packung
€ 5,87*
ab € 6,26*
€ 9,41*
1 Tag
2
pro Packung
€ 5,49*
ab € 6,56*
€ 9,74*
8 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,99*
ab € 6,86*
€ 10,45*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,41*
€ 11,20
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 9,23*
€ 10,98
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,60*
€ 10,23
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,21*
€ 9,77
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,05*
€ 9,58
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 8,03*
€ 9,56
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,26*
€ 7,45
pro Packung
1 Packung enthält 240 Etiketten (ab € 0,02609* pro Etikett)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.