Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RFID-Hülle 99x135mm für Reisepass rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
RFID-Hülle 99x135mm für Reisepass rot
RFID-Hülle 99x135mm für Reisepass rot
Artikel-Nr.:
     467-HERM5549
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     5549
EAN/GTIN:
     4008705055499
Suchbegriffe:
Ausweis-Hülle
Ausweis-Schutzhülle
Ausweishülle
Ausweisschutzhülle
  • RFID ermöglicht mittels Funkwellen das kontaktlose Auslesen von Daten, die unsichtbar auf einem Chip in Reisepässen, Personalausweisen, Kreditkarten etc. gespeichert sind.
  • Durch die Verwendung einer Spezialfolie dämpfen HERMA Schutzhüllen diese Funkwellen so weit ab, dass unberechtigtes Auslesen, illegales kopieren und Datendiebstahl verhindert werden.
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
weisen Funkwellen ab, schützen vor Datendiebstahl
Blattformat:
99x135mm
Breite:
99 mm
Bruttogewicht:
0.001 kg
dokumentenecht:
ja
Farbe:
rot
Farbname:
rot
für Format:
Reisepass
konfliktmaterialfrei:
ja
Länge:
135 mm
Marke:
HERMA
Material:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: RFID-Kartenschutzhülle, RFID-Schutzhülle, ausweishülle, Ausleseschutzhülle, Datenschutzhülle, Dokumentenschutzhülle, Hülle, Personalausweishülle, Reisepasshülle, RFID, Sichthülle
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4
€ 4,90*
ab € 3,64*
€ 5,95*
€ 4,75*
ab € 3,67*
€ 5,99*
Lager 467
100
€ 5,87*
ab € 3,66*
€ 6,01*
€ 5,50*
ab € 3,94*
€ 7,38*
14 Tage
50
€ 4,95*
ab € 3,63*
€ 9,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,01*
€ 7,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,22*
€ 6,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,01*
€ 5,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,84*
€ 5,76
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.