Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchetiketten 76x35mm Blumengesichter VE=3 Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Buchetiketten 76x35mm Blumengesichter VE=3 Blatt
Buchetiketten 76x35mm Blumengesichter VE=3 Blatt
Artikel-Nr.:
     467-HERM5593
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     5593
EAN/GTIN:
     4008705055932
Suchbegriffe:
Buchetiketten
Schuletiketten
Haft-Etiketten
Haftetiketten
  • Selbstklebende Etiketten zur Handbeschriftung
  • Zum komfortablen undeinfachen Beschriften von Büchern und Heften
Weitere Informationen:
Anzahl Etiketten je Packung:
9
Breite:
76 mm
Bruttogewicht:
0.009 kg
Farbname:
bunt
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
HERMA
Material:
Papier
Motiv:
Blumengesichter
Packungsinhalt:
3 Blatt
Weitere Suchbegriffe: Etiketten Papier, Papieretiketten, herma etiketten papier, etiketten papier, Beschriftungsetikett, Buchetikett, Etikett, Haftetikett, Heftetikett, Schulbuchetikett
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
100
10
€ 5,87*
ab € 0,70*
€ 1,11*
2 Tage
26
1
€ 5,49*
ab € 0,77*
€ 1,31*
1
€ 4,75*
ab € 0,78*
€ 1,33*
2 Tage
36
1
€ 4,99*
ab € 1,07*
€ 1,82*
5 Tage
23
10
€ 7,90*
ab € 0,93*
€ 2,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
1 Stück enthält 3 Blätter (ab € 0,23334* pro Blatt)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 11,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.