Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchetiketten 40x55mm grauer Rand VE=6 Blatt


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Buchetiketten 40x55mm grauer Rand VE=6 Blatt
Buchetiketten 40x55mm grauer Rand VE=6 Blatt
Artikel-Nr.:
     467-HERM5713
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     5713
EAN/GTIN:
     4008705057134
Suchbegriffe:
Aufkleber
Aufklebeschilder
Buchetiketten
Schuletiketten
  • Selbstklebende Etiketten aus Schreibpapier, zum komfortablen und einfachen Beschriften von Büchern und Heften von Hand
Weitere Informationen:
Anzahl Etiketten je Packung:
9
Breite:
90 mm
Bruttogewicht:
0.014 kg
Farbname:
bunt
Gewicht:
0.012 kg
Höhe:
1 mm
konfliktmaterialfrei:
ja
Länge:
163 mm
Marke:
HERMA
Material:
Papier
Packungsinhalt:
24 Etiketten
Weitere Suchbegriffe: Haft-Etiketten, Haftetiketten, aufkleber herma, aufkleber, Beschriftungsetikett, Buchetikett, Etikett, Haftetikett, Heftetikett, Schulbuchetikett
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
100
10
pro Packung
€ 5,87*
ab € 0,72*
€ 1,12*
2 Tage
98
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 0,78*
€ 1,34*
1
pro Packung
€ 4,75*
ab € 0,77*
€ 1,34*
2 Tage
98
1
pro Karton
€ 4,99*
ab € 0,91*
€ 1,56*
5 Tage
96
10
pro Paket
€ 7,90*
ab € 0,93*
€ 2,16*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 1,12*
€ 1,33
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,99*
€ 1,18
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,95*
€ 1,13
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,92*
€ 1,09
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 0,90*
€ 1,07
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 0,72*
€ 0,86
pro Packung
1 Packung enthält 6 Blätter (ab € 0,12* pro Blatt)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 11,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.