Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-HERM6014 Herst.-Nr.: 6014 EAN/GTIN: 4008705060141 |
| |
|
| | |
| - Colli-Anhänger, aus glattem braunem Karton mit Kunststoffösen
- Mit abgeschrägten Ecken
- Größe (B x H): 45 x 90 mm
- Farbe: braun
- Packungsinhalt: 1000
Weitere Informationen: | | Anzahl Etiketten je Packung: | 1000 | Breite: | 45 mm | Bruttogewicht: | 1.011 kg | Etikettenbreite: | 45 mm | Etikettenhöhe: | 90 mm | Farbe: | braun | Farblaser geeignet: | nein | Farbname: | braun | Gewicht: | 0.9 kg | Haftklebung: | keine | InkJet geeignet: | nein | Kopierer geeignet: | nein | Laser geeignet: | nein | Marke: | HERMA | Material: | Karton | Packungsinhalt: | 1000 Stück |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Hängeetikett, Kartonanhänger, Kartonetikett, Stückwarenanhänger, Kopier-Etiketten, Kopieretiketten, Laser-Etiketten, Laseretiketten, Preisauszeichnung, Mehrzwecketikett, Multifunktionsetikett, Universaletikett, Vielzwecketikett, herma anhängezettel braun, kopier etiketten, kopieretiketten herma, Anhängetikett, Warenanhänger, Warenanhängezettel |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 25,23* | € 33,52* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,49* | ab € 25,45* | € 33,84* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,95* | ab € 25,98* | € 34,33* | | | | | | | | | | € 4,75* | ab € 26,78* | € 35,62* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 26,88* | € 35,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|