Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 467-HERM6842 Herst.-Nr.: 6842 EAN/GTIN: 4008705068420 |
| |
|
|  |  |
 | - Weiße Hängeetiketten neutral für die Preis- und Warenauszeichnung
- Jeweils 1000 Etiketten pro Packung
- Material: Karton mit Metallöse
- Faden, weiß
- Öse/Fade/Splint
- Größe (B x H): 48 x 65 mm
- Farbe: weiß
Weitere Informationen:  |  | Anzahl Etiketten je Packung: | 1000 | Breite: | 48 mm | Bruttogewicht: | 1.353 kg | Etikettenbreite: | 48 mm | Etikettenhöhe: | 65 mm | Farbe: | weiß | Farblaser geeignet: | nein | Farbname: | weiß | Haftklebung: | keine | Höhe: | 55 mm | InkJet geeignet: | nein | konfliktmaterialfrei: | ja | Kopierer geeignet: | nein | Laser geeignet: | nein | Marke: | HERMA | Material: | Karton | Packungsinhalt: | 1000 Stück | Produktbezeichnung: | Stückwarenanhänger | GPSR: | HERMA GmbH, Filderstraße, 76-78, 70771, Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.herma.com, info@herma.com, +49 711 7702 0 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Hängeetikett, Kartonanhänger, Kartonetikett, Stückwarenanhänger, Namensetiketten, Preisauszeichnung, Mehrzwecketikett, Multifunktionsetikett, Universaletikett, Vielzwecketikett, anhängezettel herma, namensetiketten, Etikett, Preisauszeichungsetikett, Preisschild, Warenauszeichnungsetikett |
|  |  |
|  |  | Angebote (9) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 8 Tage |  | |  |  | € 5,49* | ab € 60,03* | € 77,92* |  |  |  | | |  | |  |  | € 6,78* | ab € 62,74* | € 81,32* |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,75* | ab € 67,12* | € 86,83* |  |  |  | | |  | |  |  | € 5,50* | ab € 65,57* | € 86,83* |  |  |  | Lager 467 | |  | |  |  | € 5,87* | ab € 67,91* | € 87,65* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 467 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 467 |  | Versand: Lager 467 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|