Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchschutzfolie 2m x 40cm gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Buchschutzfolie 2m x 40cm gelb
Buchschutzfolie 2m x 40cm gelb
Buchschutzfolie 2m x 40cm gelb
Artikel-Nr.:
     467-HERM7361
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     7361
EAN/GTIN:
     4008705073615
Suchbegriffe:
Bucheinbandfolie
Buchfolie
Buchschutzfolie
Einschlagfolie
  • Transparente, besonders reißfeste Buchschutzfolie aus Polypropylen
  • Der perfekte Schutz für alle Bücher
Weitere Informationen:
Breite:
400 mm
Bruttogewicht:
0.039 kg
Farbe:
gelb
Farbname:
gelb
Gewicht:
0.039 kg
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
HERMA
Material:
PP (Polypropylen)
Rollenlänge:
2 m
selbstklebend:
nein
Weitere Suchbegriffe: Großraummine Kuli, Kugelschreiber-Großraummine, Kugelschreibergroßraummine, Kugelschreiber-Mine, Kugelschreiberminen, Kuli-Mine, Kulimine, kugelschreiberminen 0,5mm schwarz, bucheinbandfolie, herma bucheinbandfolie, Buchhülle, Buchschoner, Folie, Heftfolie, Hefthülle, Heftschoner, Hülle, Schoner, Schutzfolie
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 0,40*
€ 0,73*
Lager 467
100
10
pro Stück
€ 5,87*
ab € 0,40*
€ 0,80*
2 Tage
10
10
pro Stück
€ 5,49*
ab € 0,42*
€ 0,80*
1
pro Stück
€ 4,75*
ab € 0,49*
€ 0,93*
2 Tage
unbekannt
10
pro Rolle
€ 4,99*
ab € 0,56*
€ 1,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 8,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.