Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchschutzfolie 2m x 40cm blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Buchschutzfolie 2m x 40cm blau
Buchschutzfolie 2m x 40cm blau
Buchschutzfolie 2m x 40cm blau
Artikel-Nr.:
     467-HERM7363
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     7363
EAN/GTIN:
     4008705073639
Suchbegriffe:
Bucheinbandfolie
Buchfolie
Buchschutzfolie
Einschlagfolie
  • Transparente, besonders reißfeste Buchschutzfolie aus Polypropylen
  • Der perfekte Schutz für alle Bücher
Weitere Informationen:
Breite:
400 mm
Bruttogewicht:
0.037 kg
Farbe:
blau
Farbname:
blau
Gewicht:
0.039 kg
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
HERMA
Material:
PP (Polypropylen)
Rollenlänge:
2 m
selbstklebend:
nein
Weitere Suchbegriffe: Großraummine Kuli, Kugelschreiber-Großraummine, Kugelschreibergroßraummine, Kugelschreiber-Mine, Kugelschreiberminen, Kuli-Mine, Kulimine, buchschutzfolie herma, bucheinbandfolie, Buchhülle, Buchschoner, Folie, Heftfolie, Hefthülle, Heftschoner, Hülle, Schoner, Schutzfolie
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
50
10
pro Rolle
€ 5,49*
ab € 0,42*
€ 0,78*
Lager 467
100
10
pro Stück
€ 5,87*
ab € 0,40*
€ 0,79*
1
pro Rolle
€ 4,75*
ab € 0,49*
€ 0,91*
2 Tage
50
10
pro Rolle
€ 4,99*
ab € 0,57*
€ 1,04*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 0,68*
€ 1,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
1 Stück enthält 1 Rolle (ab € 0,40* pro Rolle)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 7,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.