Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchschutzfolie 2m x 40cm grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Buchschutzfolie 2m x 40cm grün
Buchschutzfolie 2m x 40cm grün
Buchschutzfolie 2m x 40cm grün
Artikel-Nr.:
     467-HERM7365
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     7365
EAN/GTIN:
     4008705073653
Suchbegriffe:
Bucheinbandfolie
Buchfolie
Buchschutzfolie
Einschlagfolie
  • Transparente, besonders reißfeste Buchschutzfolie aus Polypropylen
  • Der perfekte Schutz für alle Bücher
Weitere Informationen:
Breite:
400 mm
Bruttogewicht:
0.047 kg
Farbe:
grün
Farbname:
grün
Gewicht:
0.039 kg
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
HERMA
Material:
Papier
Rollenlänge:
2 m
selbstklebend:
nein
Weitere Suchbegriffe: buchschutzfolie herma, bucheinbandfolie, Buchhülle, Buchschoner, Folie, Heftfolie, Hefthülle, Heftschoner, Hülle, Schoner, Schutzfolie
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 0,39*
€ 0,70*
Lager 467
100
10
pro Stück
€ 5,87*
ab € 0,41*
€ 0,77*
2 Tage
30
10
pro Rolle
€ 5,49*
ab € 0,47*
€ 0,84*
1
pro Rolle
€ 4,75*
ab € 0,49*
€ 0,88*
2 Tage
30
10
pro Rolle
€ 4,99*
ab € 0,57*
€ 1,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
1 Stück enthält 1 Rolle (ab € 0,41* pro Rolle)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 7,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.