Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchschutzfolie 5m x 40cm farblos


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Buchschutzfolie 5m x 40cm farblos
Buchschutzfolie 5m x 40cm farblos
Artikel-Nr.:
     467-HERM7384
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     7384
EAN/GTIN:
     4008705073844
Suchbegriffe:
Bucheinbandfolie
Buchfolie
Buchschutzfolie
Einschlagfolie
  • Transparente, besonders reißfeste Buchschutzfolie aus Polypropylen
  • Der perfekte Schutz für alle Bücher
Weitere Informationen:
Breite:
400 mm
Bruttogewicht:
0.09 kg
Farbe:
transparent
Farbname:
transparent
Gewicht:
0.09 kg
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
HERMA
Material:
PP (Polypropylen)
Rollenlänge:
5 m
selbstklebend:
nein
Weitere Suchbegriffe: herma bucheinbandfolie, bucheinbandfolie, Buchhülle, Buchschoner, Folie, Heftfolie, Hefthülle, Heftschoner, Hülle, Schoner, Schutzfolie
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
100
10
€ 5,87*
ab € 0,83*
€ 1,25*
1
€ 4,75*
ab € 0,84*
€ 1,45*
1
€ 6,78*
ab € 0,87*
€ 1,48*
1 Tag
2167
1
€ 5,49*
ab € 0,91*
€ 1,55*
1
€ 6,95*
ab € 0,93*
€ 1,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
1 Stück enthält 1 Rolle (ab € 0,83* pro Rolle)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 12,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.