Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fotophan-Sichthüllen 20x30cm weiß VE=10 Hüllen


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Fotophan-Sichthüllen 20x30cm weiß VE=10 Hüllen
Fotophan-Sichthüllen 20x30cm weiß VE=10 Hüllen
Artikel-Nr.:
     467-HERM7589
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     7589
EAN/GTIN:
     4008705075893
Suchbegriffe:
Fotohüllen
Photohülle
Präsentations-Alben
Präsentations-Mappen
  • Fotophan-Sichthüllen mit beidseitig aufgeschweißten Klarsichttaschen
  • Weiße Zwischenfolie
  • Zum übersichtlichen Archivieren und Ordnen, mit Eurolochung für alle gängigen Ordner und Ringbücher
  • Aus fotofreundlicher, absolut weichmacherfreier Polypropylen-Folie
  • Geprüfte Sicherheit - ohne chemische Einflüsse auf die Bilder
Weitere Informationen:
Blattformat:
A4
Breite:
239 mm
Bruttogewicht:
0.276 kg
Farbe:
weiß/transparent
Gewicht:
0.276 kg
Höhe:
7 mm
konfliktmaterialfrei:
ja
Länge:
339 mm
Marke:
HERMA
Material:
PP (Polypropylen)
Weitere Suchbegriffe: Präsentationsalbum, Präsentationsmappen, Sichtbuch, präsentationsalbum, Fotohülle, fotophan, Fotosichthülle, Hülle, Photosichthülle, Sichthülle
Angebote (12)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,75*
ab € 3,46*
€ 5,51*
pro Packung
€ 6,78*
ab € 3,47*
€ 5,53*
2 Tage
30
pro Packung
€ 4,90*
ab € 3,51*
€ 5,59*
Lager 467
100
pro Packung
€ 5,87*
ab € 3,53*
€ 5,64*
2 Tage
2
pro Packung
€ 5,49*
ab € 3,72*
€ 5,87*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,64*
€ 6,71
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,06*
€ 6,02
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,75*
€ 5,65
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,62*
€ 5,50
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 4,61*
€ 5,49
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,37*
€ 5,20
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 3,53*
€ 4,20
pro Packung
1 Packung enthält 10 Hüllen (ab € 0,353* pro Hülle)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.