Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-HERM7787 Herst.-Nr.: 7787 EAN/GTIN: 4008705077873 |
| |
|
| | |
| - Fotophan-Sichthüllen mit beidseitig aufgeschweißten Klarsichttaschen
- Schwarze Zwischenfolie
- Zum übersichtlichen Archivieren und Ordnen, mit Eurolochung für alle gängigen Ordner und Ringbücher
- Aus fotofreundlicher, absolut weichmacherfreier Polypropylen-Folie
- Geprüfte Sicherheit - ohne chemische Einflüsse auf die Bilder
- inkl. Beschriftungsetiketten
- Farbe: schwarz
- Fotogröße: 13x18 quer cm
- Fotos/Hülle: 4
- Packungsinhalt: 10
Weitere Informationen: | | Blattformat: | A4 | Breite: | 240 mm | Bruttogewicht: | 0.244 kg | Farbe: | schwarz/transparent | Gewicht: | 0.267 kg | Höhe: | 7 mm | konfliktmaterialfrei: | ja | Länge: | 338 mm | Lochung: | Eurolochung | Marke: | HERMA | Material: | PP (Polypropylen) | weichmacherfrei: | ja | GPSR: | HERMA GmbH, Filderstraße, 76-78, 70771, Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.herma.com, info@herma.com, +49 711 7702 0 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Präsentationsalbum, Präsentationsmappen, Sichtbuch, präsentationsmappe schwarz, präsentationsalbum, Fotohülle, fotophan, Fotosichthülle, Hülle, Photosichthülle, Sichthülle |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,75* | ab € 3,46* | € 5,51* | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,78* | ab € 3,49* | € 5,54* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 3,51* | € 5,57* | | | | Lager 467 | | | | | | pro Stück | € 5,87* | ab € 3,55* | € 5,63* | | | | | | 3 Tage | | | | | pro Stück | € 5,49* | ab € 3,82* | € 5,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|