Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Computeretiketten endlos 147,32x73,8mm 1-bahnig perforiert VE=4000 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Computeretiketten endlos 147,32x73,8mm 1-bahnig perforiert VE=4000 Stück
Computeretiketten endlos 147,32x73,8mm 1-bahnig perforiert VE=4000 Stück
Computeretiketten endlos 147,32x73,8mm 1-bahnig perforiert VE=4000 Stück
Artikel-Nr.:
     467-HERM8294
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     8294
EAN/GTIN:
     4008705082945
Suchbegriffe:
Computeretikett
EDV-Etikett
Endlosetiketten
Lochrandetiketten
  • Computeretiketten endlos, mit Führungslochrand
  • In bester Qualität: garantiert endlos, ohne Stapelunterbrechung
  • Störungsfreier Lauf, optimales Ablageverhalten und perfekte Druckergebnisse
  • Aus hochwertigem, holzfreiem Schreibpapier, chlorfrei gebleicht
  • Stark haftend
  • Klebemasse lösungsmittelfrei
  • Abgerundete Ecken vorhanden
  • Perforation zum Trennen vorhanden
  • Größe (BxH): 147,32 x 73,80 mm
  • Farbe: weiß
  • Bahnen: 1
  • Packungsinhalt: 4000
  • Bandbreite: 170 mm
Weitere Informationen:
Anzahl der Bahnen:
1
Anzahl Etiketten je Packung:
4000
Breite:
180 mm
Bruttogewicht:
7.034 kg
Etikettenbreite:
147.32 mm
Etikettenhöhe:
73.8 mm
Farbe:
weiß
Farbname:
weiß
Gewicht:
7.034 kg
Höhe:
155 mm
konfliktmaterialfrei:
ja
Länge:
330 mm
Marke:
HERMA
Material:
Papier
Packungsinhalt:
4000 Etiketten
Perforation:
ja
Umweltzeichen:
PEFC
Zertifikat:
PEFC
Weitere Suchbegriffe: Nadeldrucker-Etiketten, Tabellieretikett, Haft-Etiketten, Haftetiketten, Etiketten Papier, Papieretiketten, lochrandetiketten herma, endlosetiketten, Computer, Computer-Etikett, ComputerEtikett, EDV, EDVEtikett, Endlosetikett, Etikett
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,75*
ab € 73,65*
€ 96,12*
€ 6,78*
ab € 73,59*
€ 96,16*
Lager 467
100
€ 5,87*
ab € 73,87*
€ 96,22*
13 Tage
50
Frei Haus
ab € 74,16*
€ 102,08*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,49*
ab € 80,30*
€ 104,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,22*
€ 114,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,50*
€ 112,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,20*
€ 103,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,57*
€ 97,07
pro Stück
ab 25 Stück
€ 81,56*
€ 97,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,87*
€ 87,91
pro Stück
1 Stück enthält 4.000 Etiketten (ab € 0,01847* pro Etikett)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.