Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adressetiketten Folie transparent 99,1x38,1mm Special A4 LaserCopy VE=525 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Adressetiketten Folie transparent 99,1x38,1mm Special A4 LaserCopy VE=525 Stück
Adressetiketten Folie transparent 99,1x38,1mm Special A4 LaserCopy VE=525 Stück
Adressetiketten Folie transparent 99,1x38,1mm Special A4 LaserCopy VE=525 Stück
Artikel-Nr.:
     467-HERM8671
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     8671
EAN/GTIN:
     4008705086714
Suchbegriffe:
Adress-Etiketten
Adressaufkleber
Adressenaufkleber
Adressetiketten
  • Beschriftung wirkt wie direkt aufgedruckt, beste Druckergebnisse in Schwarz und in Farbe
  • Ideal auf farbigem Untergrund, z.B. farbigen Kuverts, milchigem oder satinierten Glas oder Porzellan, für repräsentative Unterlagen und Aktualisierungen
  • runde Ecken, Abstand zwischen den Etiketten
  • No Label-Effekt: Beschriftung wirkt wie direkt aufgedruckt
  • Material Polyester-Folie
  • transparent matt
  • Störungsfreie Verarbeitung durch Rundum-Sicherheitskante und optimale Planlage
  • Für Laserdrucker und Kopierer Farblaserdrucker und Farbkopierer
  • Nicht für Inkjetdrucker geeignet
Weitere Informationen:
Anwendung:
Adressieren
Anzahl Etiketten je Blatt:
14
Anzahl Etiketten je Packung:
350
Blattformat:
A4
Breite:
99.1 mm
Bruttogewicht:
0.375 kg
Etikettenbreite:
99.1 mm
Etikettenhöhe:
38.1 mm
Farbe:
transparent
Farbname:
transparent
Gewicht:
0.349 kg
Haftklebung:
permanent
InkJet geeignet:
nein
konfliktmaterialfrei:
ja
Kopierer geeignet:
ja
Laser geeignet:
ja
Marke:
HERMA
Material:
PES (Polyester)
Packungsinhalt:
350 Etiketten
runde Ecken:
ja
Weitere Suchbegriffe: Folien-Etiketten, Folienetikett, Haft-Etiketten, Haftetiketten, Inkjet-Etiketten, Inkjetetiketten, Kopier-Etiketten, Kopieretiketten, Laser-Etiketten, Laseretiketten, Mehrzwecketikett, Multifunktionsetikett, Universaletikett, Vielzwecketikett, herma adressetiketten transparent, adress-etiketten herma, adress etiketten, Adressieren, Copy, Copy-Print, CopyPrint, Drucker, Drucker-Etiketten, Druckeretiketten, Etiketten, Farbkopiereretiketten, Farbkopieretiketten, Farblaser, Farblaser-Etiketten, Farblaseretiketten, Kopier, Labels, Laser, Laser-Print, LaserPrint, PC, PC-Etiketten, PCEtiketten, Print, Super, Super-Print, SuperPrint
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,75*
ab € 15,78*
€ 22,25*
€ 6,78*
ab € 15,81*
€ 22,27*
€ 5,50*
ab € 15,34*
€ 22,28*
Lager 467
100
€ 5,87*
ab € 15,85*
€ 22,42*
12 Tage
1
€ 4,95*
ab € 16,08*
€ 23,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,42*
€ 26,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,72*
€ 25,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,77*
€ 24,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,85*
€ 23,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,12*
€ 22,75
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,11*
€ 22,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,85*
€ 18,86
pro Stück
1 Stück enthält 25 Blätter (ab € 0,634* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Herma
8635
ab € 2,75*
Zubehör
Herma
4434
ab € 5,80*
Zubehör
Herma
4439
ab € 22,90*
Zubehör
Herma
4433
ab € 5,76*
Zubehör
Herma
4444
ab € 5,71*
Zubehör
Herma
4442
ab € 5,70*
Zubehör
Herma
4438
ab € 20,37*
Zubehör
Herma
4443
ab € 5,81*
Zubehör
Herma
4340
ab € 4,00*
Zubehör
Herma
4341
ab € 5,07*
Zubehör
Herma
4331
ab € 21,42*
Zubehör
Herma
4332
ab € 28,52*
Zubehör
Herma
4300
ab € 4,35*
Zubehör
Herma
4311
ab € 15,58*
Zubehör
Herma
4301
ab € 4,91*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.