Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flaschenetiketten Glossy weiß 90x120mm Special A4 VE=40 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Flaschenetiketten Glossy weiß 90x120mm Special A4 VE=40 Stück
Flaschenetiketten Glossy weiß 90x120mm Special A4 VE=40 Stück
Artikel-Nr.:
     467-HERM8882
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     8882
EAN/GTIN:
     4008705088824
Suchbegriffe:
Fotoetikett
Hochglanzetikett
Haft-Etiketten
Haftetiketten
  • Flaschenetiketten aus Glossy-Hochglanzpapier auf A4-Blättern selbstklebend
  • Hervorragende Inkjetdrucke in Schwarz und Farbe
  • Ideal für hochwertige farbintensive Etiketten für Wein- und Sektflaschen Einmachgläser Geschenke aus der Küche und vieles mehr
  • Das besonders hochwertige beschichtete 120g-Glossy-Papier garantiert exzellente Drucke in Premium-Foto-Qualität mit außerordentlicher Farbbrillanz Konturenschärfe und Glanzeffekt
  • Sehr hohe Lichtbeständigkeit schnell trocknend hoch wischfest
  • Mit umlaufendem Rand: vollflächig bedruckbar und ideal auch für Inkjetdrucker mit kritischen Papierführungen
Weitere Informationen:
Anwendung:
Warenbeschriftung
Anzahl Etiketten je Blatt:
4
Anzahl Etiketten je Packung:
40
Blattformat:
A4
Breite:
90 mm
Bruttogewicht:
0.204 kg
Etikettenbreite:
90 mm
Etikettenhöhe:
120 mm
Farbe:
weiß
Farbname:
weiß
Haftklebung:
permanent
InkJet geeignet:
ja
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
HERMA
Material:
Papier
Packungsinhalt:
40 Etiketten
GPSR:
HERMA GmbH, Filderstraße, 76-78, 70771, Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.herma.com, info@herma.com, +49 711 7702 0
Weitere Suchbegriffe: Inkjet-Etiketten, Inkjetetiketten, Haushalts-Etiketten, Haushaltsetiketten, Küchen-Etiketten, Küchenetikett, Lebensmitteletikett, Kopier-Etiketten, Kopieretiketten, Laser-Etiketten, Laseretiketten, Etiketten Papier, Papieretiketten, Mehrzwecketikett, Multifunktionsetikett, Universaletikett, Vielzwecketikett, kopieretiketten herma, inkjet etiketten, papieretiketten auf din a4 bogen, Drucker, Etikett, Etiketten, Flaschen, Flaschen-Etikett, Flaschenetikett, Glosse, Glosse-Etikett, GlosseEtikett, Glossy, Glossyetikett, Hochglanz, Hochglanz-Etikett, Ink, Ink-Print, Ink-Print-Glossy, Inkjet, Inkjet-Drucker, InkjetDrucker, InkPrint, InkPrintGlossy, Print, Print-Glossy, Sekt, Sekt-Etikett, Sektetikett, Special, Tintenstrahl, Tintenstrahl-Etiketten, Tintenstrahletiketten, Wein, Wein-Etikett, Weinetikett, Weinflaschen, Weinflaschen-Etikett, Weinflaschenetikett
Angebote (13)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
9
pro Stück
€ 4,90*
ab € 9,18*
€ 13,00*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 9,22*
€ 13,05*
pro Stück
€ 4,75*
ab € 9,72*
€ 13,69*
Lager 467
100
pro Stück
€ 5,87*
ab € 9,79*
€ 13,81*
9 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,49*
ab € 10,24*
€ 14,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,81*
€ 16,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,64*
€ 16,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,78*
€ 15,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,17*
€ 14,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,69*
€ 13,91
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,67*
€ 13,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,79*
€ 11,65
pro Stück
1 Stück enthält 10 Blätter (ab € 0,979* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.