Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Folien-Etiketten transparent 210x297mm Special A4 Inkjet 10 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Folien-Etiketten transparent 210x297mm Special A4 Inkjet 10 Stück
Folien-Etiketten transparent 210x297mm Special A4 Inkjet 10 Stück
Folien-Etiketten transparent 210x297mm Special A4 Inkjet 10 Stück
Artikel-Nr.:
     467-HERM8964
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     8964
EAN/GTIN:
     4008705089647
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Etiketten
Beschriftungsetiketten
Folien-Etiketten
Folienetikett
  • Inkjet Folien-Etiketten auf A4-Blättern transparent/klar selbstklebend
  • Hervorragende Inkjetdrucke in Schwarz und Farbe
  • Ideal für optisch anspruchsvolle Anwendungen
  • Optimale Tintenaufnahme durch spezielle Oberflächenbeschichtung
  • No-label Effekt: Beschriftung wirkt wie direkt aufgedruckt
  • Mit umlaufendem Rand: vollflächig bedruckbar und ideal auch für Inkjetdrucker mit kritischen Papierführungen
Weitere Informationen:
Anwendung:
Universal
Anzahl Etiketten je Blatt:
1
Anzahl Etiketten je Packung:
10
Blattformat:
A4
Breite:
216 mm
Bruttogewicht:
0.241 kg
Etikettenbreite:
210 mm
Etikettenhöhe:
297 mm
Farbe:
transparent
Farbname:
transparent
Haftklebung:
permanent
Höhe:
7 mm
InkJet geeignet:
ja
konfliktmaterialfrei:
ja
Länge:
319 mm
Marke:
HERMA
Material:
Folie
Packungsinhalt:
10 Etiketten
Weitere Suchbegriffe: Fotoetikett, Hochglanzetikett, Haft-Etiketten, Haftetiketten, Inkjet-Etiketten, Inkjetetiketten, Kopier-Etiketten, Kopieretiketten, Laser-Etiketten, Laseretiketten, Einsteckrückenschild, Ordneretikett, Ordnerinhaltsschild, Ordnerrücken, Ordnerrücken-Etiketten, Ordnerrückenetikett, Ordnerrückenschild, Rückenschild, Rückenschild-Etiketten, Rückenschildetiketten, Mehrzwecketikett, Multifunktionsetikett, Universaletikett, Vielzwecketikett, herma universaletiketten schwarz, beschriftungs etiketten, beschriftungsetiketten klar, 2500, 2501, Drucker, Durchsichtig, Durchsichtige, Effekt, Etiketten, Folie, Folien, Folienetiketten, Glasklare, Ink, Ink-Print, Inkjet, Inkjet-Drucker, InkjetDrucker, InkPrint, label, label-Effekt, labelEffekt, No, No-label, No-label-Effekt, Nolab, Nolabel, NolabelEffekt, Print
Angebote (18)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
10
pro Packung
€ 4,90*
ab € 9,35*
€ 13,40*
pro Packung
€ 6,78*
ab € 9,43*
€ 13,45*
pro Packung
€ 4,75*
ab € 9,40*
€ 13,47*
Lager 467
100
pro Packung
€ 5,87*
ab € 9,44*
€ 13,55*
12 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,49*
ab € 10,21*
€ 14,54*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,55*
€ 16,12
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 13,24*
€ 15,76
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,48*
€ 14,85
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,16*
€ 14,47
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,47*
€ 13,65
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 11,46*
€ 13,64
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,44*
€ 11,23
pro Packung
1 Packung enthält 10 Etiketten (ab € 0,944* pro Etikett)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.