Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktenvernichter shredstar S10 6mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Aktenvernichter shredstar S10 6mm
Aktenvernichter shredstar S10 6mm
Aktenvernichter shredstar S10 6mm
Aktenvernichter shredstar S10 6mm
Aktenvernichter shredstar S10 6mm
Artikel-Nr.:
     467-HSM_1042121
Hersteller:
     HSM
Herst.-Nr.:
     1042121
EAN/GTIN:
     4026631057714
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CD Aktenvernichter
CD Schredder
CD Shredder
CD-Vernichter
  • Datenschutz zum kleinen Preis
  • Dieser moderne und kompakte Streifenschnitt-Aktenvernichter mit separatem CD-Schneidwerk schützt Ihre Daten zu Hause oder im kleinen Büro
  • Separates CD-Schneidwerk mit eigenem Auffangbehälter für sortenreine Entsorgung
  • Leiser Betrieb minimiert Geräuschentwicklung am Arbeitsplatz
  • Die LED-Anzeige zeigt Betriebszustand des Geräts an
  • Lichtschranke für automatischen Start/Stopp
  • Füllstandsanzeige durch Sichtfenster im Auffangbehälter
  • Müheloses Entleeren des Auffangbehälters durch abnehmbares Gehäuseoberteil
Weitere Informationen:
Anschlussspannung:
230 V
Art der Betätigung des Schneidwerks:
Lichtschranke
Auffangbehältervolumen:
18 l
Breite:
345 mm
Bruttogewicht:
4.625 kg
CD-Vernichtung:
ja
Disketten-Vernichtung:
nein
Eingabebreite:
220 mm
Einsatzort:
Privatbereich
Farbe:
weiß/silber
Farbname:
weiß, silber
Festplatten-Vernichtung:
nein
Gehäusefarbe:
weiß
Gehäusematerial:
Kunststoff
Gerätegewicht:
6 kg
Geräuschpegel (Leerlauf):
58 dB
Höhe:
385 mm
Kreditkarten-Vernichtung:
ja
Marke:
HSM
Motorleistung:
125 W
Netzfrequenz:
50 Hz
Papier-Vernichtung:
ja
Schneidleistung:
10 Blatt
Schnittart:
Streifenschnitt
Schnittbreite:
6 mm
Schnittgröße:
6 mm
Sicherheitsstufe:
P-2, O-1, T-1, E-2
Sicherheitsstufe E (DIN 66399):
E-2
Sicherheitsstufe O (DIN 66399):
O-1
Sicherheitsstufe P (DIN 66399):
P-2
Sicherheitsstufe T (DIN 66399):
T-1
Tiefe:
245 mm
Weitere Suchbegriffe: Großmengen Shredder, Großmengen-Aktenvernichter, Akten-Vernichter, Aktenschredder, Aktenvernichter, Aktenvernichter Gesamtsortiment, Reisswolf, Schredder, Shredder, alle Aktenvernichter, cd aktenvernichter hsm, großmengen shredder, Arbeitsplatz, Arbeitsplatz-Aktenvernichter, Arbeitsplatzaktenvernichter, Schreibtischaktenvernichter
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 43,92*
€ 57,97*
€ 5,50*
ab € 46,69*
€ 63,54*
€ 4,00*
ab € 48,17*
€ 63,54*
1 Tag
19
€ 5,95*
ab € 49,30*
€ 64,59*
Lager 467
6
€ 5,87*
ab € 49,53*
€ 65,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,32*
€ 77,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,94*
€ 77,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,62*
€ 72,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,64*
€ 66,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,95*
€ 61,82
pro Stück
ab 25 Stück
€ 51,93*
€ 61,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,53*
€ 58,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.