Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktenvernichter Securio B34 Partikelschnitt 1x5mm mit Öler


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Aktenvernichter Securio B34 Partikelschnitt 1x5mm mit Öler
Aktenvernichter Securio B34 Partikelschnitt 1x5mm mit Öler
Artikel-Nr.:
     467-HSM_1844111O
Hersteller:
     HSM
Herst.-Nr.:
     1844111O
EAN/GTIN:
     4026631031622
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Großbüro Aktenvernichter
Großbüro Shredder
Großmengen Shredder
Großmengen-Aktenvernichter
  • Dieser erstklassige Aktenvernichter im eleganten Design sorgt für Datensicherheit im Großraumbüro. Schreddert dank des starken Antriebs zuverlässig und leise die anfallenden Datenmengen von bis zu 8 Personen.
  • Die hochwertigen Materialien und die bewährte Qualität garantieren Sicherheit und Langlebigkeit.
  • Die induktionsgehärteten Vollstahl-Schneidwellen garantieren Langlebigkeit.
  • Für eine konstant hohe Schnittleistung verfügt der wartungsfreundliche Aktenvernichter über einen externen automatischen Öler.
  • Der kraftvolle Motor stellt eine hohe Schnittleistung und den zuverlässigen Dauerbetrieb sicher.
  • Der leise Betriebsmodus minimiert die Geräuschentwicklung am Arbeitsplatz.
  • Besonders geringer Stromverbrauch von 0,1 W im Stand-by-Modus durch das intelligente Steuerungskonzept EcoSmart.
  • Der Aktenvernichter ist für die langlebige Konstruktion, den geringen Energiebedarf und die Verwendung von umweltschonenden Materialien mit dem Blauen Engel ausgezeichnet.
  • Das Sicherheitselement verhindert den unbeabsichtigten Einzug und erhöht die Anwendersicherheit.
  • Eine integrierte Lichtschranke startet das Gerät automatisch und stoppt selbstständig nach dem Schreddern.
  • Der Aktenvernichter ist einfach und bequem auf Rollen fahrbar.
  • Der Aktenvernichter verfügt über einen robusten Holzunterschrank mit extra großem Tür-Öffnungswinkel.
  • Durch das Sichtfenster ist der Füllstand des Auffangbehälters jederzeit einsehbar.
Weitere Informationen:
Anschlussspannung:
230 V
Art der Betätigung des Schneidwerks:
Lichtschranke
Auffangbehältervolumen:
100 l
Besonderheiten:
Spannung/Frequenz: 230 V/50 Hz
Breite:
541 mm
CD-Vernichtung:
nein
Eingabebreite:
310 mm
Einsatzort:
Schreibtisch
Farbe:
weiß
Farbname:
weiß
Feinstaubfilter vorhanden:
nein
Gehäusefarbe:
weiß
Gehäusematerial:
Kunststoff
Gerätegewicht:
42 kg
Höhe:
845 mm
Kreditkarten-Vernichtung:
nein
Marke:
HSM
Motorleistung:
590 W
Netzfrequenz:
50 Hz
Partikellänge:
5 mm
Schneidleistung:
5 Blatt
Schnittart:
Partikelschnitt
Schnittbreite:
1 mm
Schnittgröße:
1x5 mm
Sicherheitsstufe:
6
Sicherheitsstufe F (DIN 66399):
F-3
Sicherheitsstufe P (DIN 66399):
P-7
Tiefe:
439 mm
Umweltzeichen:
GS-Prüfzeichen
Zertifikate und Zulassungen:
GS-Prüfzeichen
Zertifikat:
GS-Prüfzeichen
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.440,56*
€ 1.499,14*
24 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.558,51*
€ 1.610,97*
Lager 467
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,87*
ab € 1.551,15*
€ 1.625,24*
10 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.579,84*
€ 1.639,92*
31 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.620,87*
€ 1.717,35*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.625,24*
€ 1.934,04
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.621,44*
€ 1.929,51
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.592,87*
€ 1.895,52
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.562,68*
€ 1.859,59
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 1.554,83*
€ 1.850,25
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.551,15*
€ 1.845,87
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 1.551,15* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.