Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktenvernichter Pure 320 3,9mm Streifenschnitt weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Aktenvernichter Pure 320 3,9mm Streifenschnitt weiß
Aktenvernichter Pure 320 3,9mm Streifenschnitt weiß
Aktenvernichter Pure 320 3,9mm Streifenschnitt weiß
Aktenvernichter Pure 320 3,9mm Streifenschnitt weiß
Aktenvernichter Pure 320 3,9mm Streifenschnitt weiß
Artikel-Nr.:
     467-HSM_2330121
Hersteller:
     HSM
Herst.-Nr.:
     2330121
EAN/GTIN:
     4026631059909
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Großmengen Shredder
Großmengen-Aktenvernichter
Akten-Vernichter
Aktenschredder
  • Eine Bereicherung für das Büro.
  • Dieser zeitlos moderne Aktenvernichter ist leise im Betrieb und perfekt für den Arbeitsplatz.
  • Ausgestattet mit druckempfindlichem Sicherheitselement, robuste Stahl-Schneidwellen und Energiespar-Management für den Stand-by.
  • Qualität -Made in Germany-.
  • Stahl-Schneidwellen
  • Leiser Betrieb.
  • Energiespar-Management.
  • Anti-Papierstau Funktion.
  • Hohe Anwendersicherheit.
  • Start-/Stopp-Automatik.
  • Mühelose Entleerung.
  • Schnittguttrennung.
  • Füllstandanzeige.
  • Zeitloses Design in weiß.
Weitere Informationen:
Anschlussspannung:
230 V
Art der Betätigung des Schneidwerks:
Lichtschranke
Auffangbehältervolumen:
25 l
Breite:
365 mm
Bruttogewicht:
11.4 kg
CD-Vernichtung:
nein
Disketten-Vernichtung:
nein
Eingabebreite:
230 mm
Einsatzort:
Schreibtisch
Farbe:
weiß
Farbname:
weiß
Festplatten-Vernichtung:
nein
Gehäusefarbe:
weiß
Gehäusematerial:
Kunststoff
Gerätegewicht:
10 kg
Geräuschpegel (Leerlauf):
55 dB
Höhe:
556 mm
Kreditkarten-Vernichtung:
ja
Marke:
HSM
Motorleistung:
360 W
Netzfrequenz:
50 Hz
Papier-Vernichtung:
ja
Schneidgeschwindigkeit:
0.05 m/s
Schneidleistung:
12-14 Blatt
Schnittart:
Streifenschnitt
Schnittbreite:
3.9 mm
Schnittgröße:
3,9 mm
Sicherheitsstufe:
2
Sicherheitsstufe E (DIN 66399):
E-2
Sicherheitsstufe P (DIN 66399):
P-2
Sicherheitsstufe T (DIN 66399):
T-2
Tiefe:
255 mm
Weitere Suchbegriffe: Aktenvernichter, Aktenvernichter Gesamtsortiment, Reisswolf, Schredder, Shredder, alle Aktenvernichter, aktenvernichter hsm, großmengen shredder, 320, Akten, Akten-Schredder, AktenSchredder, Pure, Reißwolf, Schreibtisch, Schreibtisch-Aktenvernichter, SchreibtischAktenvernichter
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 217,88*
€ 266,82*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 226,30*
€ 272,48*
12 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 229,96*
€ 277,32*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 233,80*
€ 281,61*
8 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 264,48*
€ 322,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 272,48*
€ 324,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 268,25*
€ 319,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 245,16*
€ 291,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 235,86*
€ 280,67
pro Stück
ab 25 Stück
€ 235,85*
€ 280,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 226,30*
€ 269,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.