Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktenvernichter Pure 420 4,5x30mm Partikelschnitt weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Aktenvernichter Pure 420 4,5x30mm Partikelschnitt weiß
Aktenvernichter Pure 420 4,5x30mm Partikelschnitt weiß
Aktenvernichter Pure 420 4,5x30mm Partikelschnitt weiß
Aktenvernichter Pure 420 4,5x30mm Partikelschnitt weiß
Aktenvernichter Pure 420 4,5x30mm Partikelschnitt weiß
Artikel-Nr.:
     467-HSM_2343111
Hersteller:
     HSM
Herst.-Nr.:
     2343111
EAN/GTIN:
     4026631054225
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CD Aktenvernichter
CD Schredder
CD Shredder
CD-Vernichter
  • Wie geschaffen für den Büroalltag. Der Aktenvernichter mit kraftvollem Motor und leisem Dauerbetrieb vernichtet selbst größere Papiermengen einfach und zuverlässig. Der Auffangbehälter kann leicht entnommen und geleert werden.
  • Die hochwertigen Materialien und die bewährte Qualität garantieren Sicherheit und Langlebigkeit.
  • Die induktionsgehärteten Vollstahl-Schneidwellen sind unempfindlich gegen Heft- und Büroklammern und garantieren Langlebigkeit.
  • Der kraftvolle Motor stellt eine hohe Schnittleistung und den zuverlässigen Dauerbetrieb sicher.
  • Der leise Betriebsmodus minimiert die Geräuschentwicklung am Arbeitsplatz.
  • Besonders geringer Stromverbrauch im Stand-by-Modus durch das intelligente Energiespar-Management.
  • Der Papiereinzug mit Überlastungsschutz reduziert Papierstau und sorgt für hohe Durchsatzleistung.
  • Eine integrierte Lichtschranke startet das Gerät automatisch bei Papierzufuhr.
  • Der Aktenvernichter ist einfach und bequem auf Rollen fahrbar.
  • Der Auffangbehälter kann mühelos herausgenommen und geleert werden.
  • Die Nutzung des separaten Auffangbeutels ermöglicht eine sortenreine Trennung des Schnittguts.
  • Durch das Sichtfenster ist der Füllstand des Auffangbehälters jederzeit einsehbar.
  • Das zeitlos moderne Produktdesign besticht durch die Trendfarbe weiß.
Weitere Informationen:
Anschlussspannung:
230 V
Art der Betätigung des Schneidwerks:
Lichtschranke
Auffangbehältervolumen:
35 l
Breite:
397 mm
Bruttogewicht:
22.101 kg
CD-Vernichtung:
ja
Disketten-Vernichtung:
nein
Eingabebreite:
240 mm
Einsatzort:
Schreibtisch
Farbe:
weiß
Farbname:
weiß
Festplatten-Vernichtung:
nein
Gehäusefarbe:
weiß
Gehäusematerial:
Kunststoff
Gerätegewicht:
17.4 kg
Geräuschpegel (Leerlauf):
56 dB
Höhe:
621 mm
Kreditkarten-Vernichtung:
ja
Marke:
HSM
Motorleistung:
500 W
Netzfrequenz:
50 Hz
Papier-Vernichtung:
ja
Partikellänge:
30 mm
Schneidgeschwindigkeit:
0.065 m/s
Schneidleistung:
13-15 Blatt
Schnittart:
Partikelschnitt
Schnittbreite:
4.5 mm
Schnittgröße:
4,5x30 mm
Sicherheitsstufe:
3
Sicherheitsstufe E (DIN 66399):
E-3
Sicherheitsstufe F (DIN 66399):
F-1
Sicherheitsstufe O (DIN 66399):
O-3
Sicherheitsstufe P (DIN 66399):
P-4
Sicherheitsstufe T (DIN 66399):
T4
Tiefe:
293 mm
Weitere Suchbegriffe: Großmengen Shredder, Großmengen-Aktenvernichter, Akten-Vernichter, Aktenschredder, Aktenvernichter, Aktenvernichter Gesamtsortiment, Reisswolf, Schredder, Shredder, alle Aktenvernichter, hsm aktenvernichter sicherheitsstufe 4, großmengen shredder, cd aktenvernichter hsm, Akten, Akten-Schredder, AktenSchredder, Reißwolf, Schreibtisch, Schreibtisch-Aktenvernichter, SchreibtischAktenvernichter
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 383,82*
€ 443,84*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 387,40*
€ 443,85*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 402,23*
€ 459,29*
4 Tage
3
€ 4,95*
ab € 434,44*
€ 490,96*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 442,45*
€ 501,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 459,29*
€ 546,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 451,93*
€ 537,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 419,19*
€ 498,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 412,91*
€ 491,36
pro Stück
ab 25 Stück
€ 412,90*
€ 491,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 402,23*
€ 478,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.