Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermobindemappen A4 3mm weiß VE=100 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Thermobindemappen A4 3mm weiß VE=100 Stück
Thermobindemappen A4 3mm weiß VE=100 Stück
Artikel-Nr.:
     467-KATA000507
Hersteller:
     GBC
Herst.-Nr.:
     TC080370
EAN/GTIN:
     5019577194949
Suchbegriffe:
Binde-Mappen
Bindemappen
Klebebindemappen
Thermo-Bindemappe
  • Thermobindemappe A4
  • 3mm Breite
  • Vorderseite glänzend, aus Klarsichtfolie 150my
  • Rückseite aus Karton, 200 g/qm
  • Farbe: klar, weiß
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
mit Klarsichtdeckel
Blattformat:
A4
Bruttogewicht:
2.99 kg
EAN Packung:
5019577194949
Farbe:
weiß
Farbname:
weiß
Marke:
GBC
Material:
Karton/Kunststoff
Packungsinhalt:
100 Stück
Papiergewicht:
200 g/qm
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 33,91*
€ 47,26*
Lager 467
10
€ 5,87*
ab € 35,41*
€ 47,89*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 35,67*
€ 47,94*
€ 5,95*
ab € 35,43*
€ 49,55*
€ 4,95*
ab € 53,94*
€ 71,52*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 47,89*
€ 56,99
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 47,66*
€ 56,72
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 45,47*
€ 54,11
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 41,61*
€ 49,52
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 39,43*
€ 46,92
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 39,42*
€ 46,91
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 35,41*
€ 42,14
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,3541* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GBC
IB370021
ab € 36,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.