Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-KATA01659X Herst.-Nr.: S520-A EAN/GTIN: 3474370520012 |
| |
|
| | |
| - Faserschreiber Sign Pe
- schreibt leicht und sanft mit einer Acrylspitze
- Hergestellt aus mindestens 80 Prozent Recyceltem Material
- Strichstärke: 0,8mm
- Farbe: schwarz
Weitere Informationen: | | Bearbeitungsstatus: | Merkmale gefüllt | Farbe: | schwarz | Kappenmodell: | ja | Marke: | Pentel | Schaftfarbe: | schwarz | Schreibfarbe: | schwarz | Stiftart: | Faserschreiber | Strichbreite: | 2,0 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Filzstift, Kinderfaserstift, Feinliner, Feinschreiber, Fine-Liner, Fineliner, feinschreiber, Faserstift, Kinderfasermaler, Malstift, S520 |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,49* | ab € 0,82* | € 1,46* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,95* | ab € 0,85* | € 1,51* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 2,90* | ab € 0,89* | € 1,57* | | | | Lager 467 | | | | 1 | | € 5,87* | ab € 0,88* | € 1,58* | | | | | | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 0,92* | € 1,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|