Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schulbleistift Noris 2B


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Schulbleistift Noris 2B
Schulbleistift Noris 2B
Artikel-Nr.:
     467-KATA018256
Hersteller:
     Staedtler
Herst.-Nr.:
     120-0
EAN/GTIN:
     4007817104583
Suchbegriffe:
Bleistift
Bleistifte
Grafit-Stift
Grafitstift
  • Der perfekte Bleistift im klassischen Sechskantformat - Made from Upcycled Wood
  • Herstellung aus wiederaufbereiteten Holzspänen
  • Rutschfeste Soft-Oberfläche und hohe Bruchfestigkeit zum Schreiben, Zeichnen und Skizzieren
  • Rutschfeste Soft-Oberfläche und hohe Bruchfestigkeit zum Schreiben, Zeichnen und Skizzieren
  • Spitzer Empfehlung: Noris Spitzdosen 511 004, 511 120 oder Kunststoffspitzer 510 50 für ideale Spitzergebnisse
  • Bleistift Noris - Unglaublich bruchfest Sechskantform, gespitzt Schaftoberfläche: Schaft lackiert Besonders bruchfest durch hartverleimte Mine Härtegradkennzeichnung vorhanden Länge: 176 mm Schaftfarbe: gelb, schwarz Härtegrad: 2B
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.0037 kg
Form:
sechskant
Härtegrad:
2B
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Staedtler
Schaftfarbe:
schwarz/gelb
Stiftart:
Holzbleistift
Tipradierer:
nein
Wasserlack:
nein
Weitere Suchbegriffe: Graphit-Stift, Graphitstift, Malbleistift, Zeichenbleistift, zeichenbleistift, 120, Bürobleistift, Dreikant, Dreikant-Bleistift, DreikantBleistift, holzgefasster, Holzstift, Kunstharz, Kunstharz-Bleistift, KunstharzBleistift, Markenbleistift, Schreibgerät, Schulbleistift, Sechskant, Sechskant-Bleistift, SechskantBleistift, Zeichenstift
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
772
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,36*
€ 0,62*
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 0,36*
€ 0,63*
Lager 467
23
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 0,36*
€ 0,66*
2 Tage
662
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 0,39*
€ 0,67*
10
pro Stück
€ 4,16*
ab € 0,43*
€ 0,74*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 0,66*
€ 0,79
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 0,64*
€ 0,76
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 0,62*
€ 0,74
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,52*
€ 0,62
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,49*
€ 0,58
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,45*
€ 0,54
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,42*
€ 0,50
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,36*
€ 0,43
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 0,36* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.